BMW K1 [1000cc]
BMW K1 [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4575B | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR7EA | 1個 | ネジ型 | 7 | BMW K1(’89~’93) 必要本数:4、GG デュエット 必要本数:4 | 1極式プラグ |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR7EIX | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | - |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456U | 1個 | H4u | 12 | ヘッドランプ(ユニバーサル)用 | クリア |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1個 | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| K4514 | 1個 | 21 | 12 | BA15s | S25 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電力(W) | ガラス球形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P5113 | 1個 | ウインカー球、ストップ球 | 21 | G18 | 12 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HB2C | 1個 | B2クリア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4514 | 1パック(2個) | S25 | 12 | 21 | BA15s |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P1221S25 | 1箱(10個) | シングル球 | BA15s | S25 | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354880 | 1本 | 120/70ZR17M (58W) TL | 120 | 17 | 58W |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-08701 | 1個 | BMW | Kシリーズ | カートリッジ式 | 80 |
【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P8841 | 1個 | コーナリング・バックアップ・フォグランプ | クリア | シングル球 | 21 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-163 | 1個 | BMW Kシリーズ・K1200GT(03-05) Kシリーズ・K1200RS(98-05) Rシリーズ・R850R(95-03/04-06) | BMW:11001341616 11421460697 11421460845 注:BMW K1 89-94には適合しません。 | セルロース | クローム |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ガラス球形式 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16C | 1個 | H4 | T15 | T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) | 小型車以上全般(通常品) |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HWS | 1個 | B2ホワイトサファイア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3103 | 1パック(2個) | S25 | 12 | 21 | クリア |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HGH | 1個 | S2ホワイトゴースト | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 95946 | 1個 | DYT53030 | ◆ 参考適合車種 ■BMW R100RS/RT/GS ■BMW R80RS/GS/R 等 |
【特長】リッタークラスのスーパースポーツ車輌でのサーキット走行やプロダクションレースに対応するためにMoto2/Moto3やJSB1000で培った技術をフィードバック。さらに国内、アジア選手権などで250ccクラスへのワンメイクタイヤとしても参戦決定。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。コンパウンド。フロントには軽量化津高剛性な2カットブレーカー構造を、リアにはHES-JLB構造を採用。サーキット走行やスポーツ走行用にケーシング剛性をチューニングしダンピング特性を最適化。α-13で好評の軽快な操舵応答性を維持しつつ、リニアなたわみ缶、接地感を実現しました。また、ZレンジのリアにはJLT(ジョイントレス・トレッド構造)を採用しハイパワーな車輌でも安定したトラクション性能を発揮します。パターン。α-13よりもさらにランド比をUPさせたシャープな新パターンは新コンパウンドとあいまって優れたドライグリップを実現。またC.T.T.(キャンバートラスト・チューニング・テクノロジー)によりキャンバー角ごとにパターン剛性をシミュレーションし、寝かし込みからフルバンクまでクセの無いニュートラルなハンドリングと高い旋回性能を実現しました。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 328868 | 1本 | 160/60ZR18M/C (70W) | Rear | T/L | 160 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354889 | 1本 | 160/60ZR18M (70W) TL | 160 | 18 | 70W |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0456U | 1個 | H4u | 60/55 | 12 | P43t-38改 |
【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG5113 | 1個 | G18 | 12 | 21 | クリア |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ガラス球形式 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HC | 1個 | H4 | T15 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 | 小型車以上全般(超耐振) |
【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1868400 | 1本 | 17 | 120/70 ZR 17 | TL | (58W) |
【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| BM-2605 | 1個 | BMW Kシリーズ 83-97 | 純正品番 BMW:13721460337 |
【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05870 | 1本 | Front用 | 120/70ZR17 | T32 | 3.5 |
【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05879 | 1本 | Rear用 | 160/60ZR18 | T32 | 4.5 |
【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR03102 | 1本 | 17 | 120/70ZR17 F | 58W | T/L |
【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR00721 | 1本 | 18 | 160/60ZR18 (70W) TL | (70W) | TL |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-907 | 1セット | 000-186-546-600 | APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F | APRILIA/AF1(90年式)R、BENELLI/Sei Six(84年式)F&R、BIMOTA/KB2(83-85年式)F&R、BIMOTA/DB1(86-88年式)F&R、BIMOTA/YB4(88年式)F&R、BIMOTA/HB2(83-84年式)F&R、BIMOTA/KB3(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB3(83-84年式)F&R、BIMOTA/YB6(88年式)F&R、BIMOTA/HB3(85年式)F&R、BIMOTA/SB4(83-85年式)F&R、BIMOTA/SB5(85年式)F&R、BMW/K75(89-94年式)R、BMW/K75/75-S(84-85年式)F、BMW/K75C(86-88年式)F&R、BMW/K75RT(91-94年式)R、BMW/K75S(90-92年式)F&R、BMW/K75S(91年式)R、BMW/K75S(92-94年式)F&R、BMW/K75T(86年式)F、BMW/R80(85-87年式)F、BMW/R80/7(80年式)F&R、BMW/R80GS(81-86年式)F、BMW/R80RT(83-84年式)F、BMW/R80ST(83-84年式)F、BMW/K1(90-93年式)R、BMW/K100LT(87年式)F&R、BMW/K100LT(89-91年式)R、BMW/K100LT(92年式)R、BMW/K100RS(85-89年式)F&R、BMW/K100RS(88-89年式)R、BMW/K100RT(85-92年式)F&R、BMW/R100CS(81-84年式)F&R、BMW/R100GS(88-90年式)R、BMW/R100GS(92-94年式)R、BMW/R100GS(91-94年式)R、BMW/R100GS(95年式)R、BMW/R100LT(88年式)F&R、BMW/R100R(93-95年式)R、BMW/R100RS(80-84年式)F&R、BMW/R100RS(91-92年式)R、BMW/R100RS(93年式)R、BMW/R100RT(81-84年式)F&R、BMW/R100RT(90-94年式)R、BMW/R100RT(80年式)F&R、BMW/R100S(80年式)F&R、BMW/R100T(80-84年式)F&R、BMW/K1100RS(93-95年式)R、BMW/R1100LT(93年式)R、BMW/R1100RS(94-01年式)R、BMW/K1200GT(03-06年式)R、BMW/K1200RS(97-00年式)R、BMW/K1200RS(01-07年式)R、CZ/CZ180(93年式)F、INDIAN/Bomber(10-13年式)R、INDIAN/Chief Blckhawk(11-13年式)R、INDIAN/Chief Classic(11-13年式)R、INDIAN/Chief Dark Horse(10-13年式)R、INDIAN/Chief Deluxe(09-13年式)R、INDIAN/Chief Roadmaster(09-13年式)R、INDIAN/Chief Standard(09-13年式)R、INDIAN/Chief Vintage(09-13年式)R、LAVERDA/TGA(84年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)R、MOTO-GUZZI/V35(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)R、MOTO-GUZZI/V65(90年式)F、MOTO-GUZZI/NTX750(90年式)R、MOTO-GUZZI/SP750(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(85-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans (90年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le mans(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 Le Mans SE(86年式)F&R、MOTO-GUZZI/1000 SP III(91-93年式)F&R、MOTO-GUZZI/1100 California(93年式)F&R、MOTO-GUZZI/California II(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III (91年式)F&R、MOTO-GUZZI/California III(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/GT1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/S1000(90年式)F&R、MOTO-GUZZI/SP1000(91年式)F&R、MOTO-GUZZI/Strada(93-94年式)F、MOTO-GUZZI/California 1100(94-97年式)F&R、MZ/ETZ(89年式)F、MZ/ETZ(90年式)F、MZ/ETZ(88年式)F |
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-9350 | 1本 | 12 | 19 | 18 | I71 |
【特長】ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|
| 2497200 | 1本 | 120/70 ZR 17 (A) | 17 | (58W) |