ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式 NGK(日本特殊陶業)製

HA03 (12V)■STD

ホンダ ベンリィCD90 [90cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1100005 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 HA03 1100005 ~ 1202305 1987/9月 マイナーチェンジ
車両重量85kg・乾燥重量80kg
MFバッテリー(12V)採用、CDI点火装置採用。
ヘッドライト30/30Wクリプトンバルブ、キー付燃料タンクキャップ採用、など。
タイヤサイズプライレーティング表示(F_4PR・R_6PR)
1992 ~ 1992 HA03 1300001 ~ 1303689 1992/2月
大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。
燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。
カラー変更
・ブラック
1993 ~ 1994 HA03 1400001 ~ 1499999 1993/4月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→38L・R_6PR→43L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 HA03 1500001 ~ 1599999 1994/12月 マイナーチェンジ
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
1998 ~ 1998 HA03 1700001 ~ 1998/2月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1602)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HSA 1個 ネジ型 6 10 12.7

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1本
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HDX-S 1本 ネジ型 10 16 12.7

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C6R

戻る ページ 1 次へ