スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式

SK43A デュアルパーパス ■DR-Z400SY

スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK43A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK43A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YT7B-BS 全長 2,310
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
717
レベル
(mm)
124
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SK43A 100001 ~ 2000/4月
デュアルパーパス。

適合車種からパーツを絞込み検索

323件中 41件~80件

並び替え:

41. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 559 税込615
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3012 1個 スズキ DR-Z400SM/SMZ、SK44A (DR-Z400SMK5-7/SMZK7) 16510-29F00 濾紙式

42. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
885099 1本 120/90-18 M/C 65R TT

43. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
842MA-X 1セット ホンダ、カワサキ (HONDA)スーパーXR250/BAJA'95~'02
(KAWASAKI)Dトラッカー
XLR125R 1993-2000年式:フロントに使用 40

44. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8844 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

45. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6818 1本 18 4.60-18、120/90-18 TR-4 チューブ

46. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

47. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
9AC 1個 オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど クリア PH8 35/36.5

48. 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V 1個
レビュー: 4.50(8)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 適合 タイプ
412 1個 12 一般ヘッドランプ クリア MH6

49. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

50. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

51. レース専用チェーン 520ERVTシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID レース専用チェーン 520ERVTシリーズ 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 適合ジョイント RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
520ERVT-110FB G&G 1本 110 FB 65

52. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7B-4 1個 GT7B-4 FT7B-4 6.5 150

53. シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 スチール 1本
レビュー: 4.75(116)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2 110L SKJ 1本 スチール 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 SKJ(圧入式クリップジョイント)

54. シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
2営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: 4.65(20)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2(GP;GP) 110L SKJ 1本 ゴールド 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 SKJ(圧入式クリップジョイント)

55. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
691556 1本 80/100-21 M/C 51R TT

56. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金
L8183RDK 1個 12 ナンバー電球色 12vBAY15D

57. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534211 1本 275/300-21(22-21)

58. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 口金
L8186 RDK 1個 12 レッド&電球色 25.5×45 BAY15D

59. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金
L8184RDK 1個 12 ナンバー電球色 12vBAY15D

60. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.87(23)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL520X-XW 110L 1本 520 15.875 X-XW 6.35

61. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
520X-XW 110L 1本 520 X-XW X-XW 110L

62. シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 4.93(15)

【特長】◎シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520SR-X2(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合 MLJ(カシメジョイント)

63. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9AVN 1個 35/36.5 60/60クラス 12 P15d25-3

64. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-0744000 1セット ドラッグスター400/4TR1~6/8/ 5KP1/2/4/7/B,ドラッグスター1100/5PB1,ビラーゴ400/3JB7/8,ビラーゴ250/-S/3DM9/A/B/C/D/E/F

65. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8184R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム G18/BAY15D

66. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0604077 1セット(2枚) SL230 1999-2003年式:リアに使用

67. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0694070 1セット(2枚) アフリカツイン750 1993-1999年式:フロントに使用

68. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
323-15 1個 15 BANDIT250/V/VZ(1994 型番GJ74A-128231~)、 DJEBEL250/XC/GPS(1992-2008)、 DR250R/S(1995-2001)、 GSX250S刀(1994-1998型番GJ76A-109706~)、 RM250(1988/2007-2008)、 RMX250R/S(1989-2002)、 DR350(1990-1996)、 GOOSE250(1992-1993)、 GOOSE350(1991-1999)、 DR-Z400/S/SM(2000-2009) DR350(1990-1996)、 520

69. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0694000 1セット(2枚) CR125R(95-00)、CR125R(02)、CR125R(03)、CR125R(04)、CR125R(05)、XLR125R (93-) HONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI CR125R(95-00)_JE01_JE01-1790001~ CR125R(02)_JE01_JE01-1960001~ CR125R(03)_JE01_JE01-1970001~ CR125R(04)_JE01_JE01-1980001~ CR125R(05)_JE01_JE01-1990001~ XLR125R (93-)_JD16_JD16-1000001~ XLR200R (93-)_MD29_MD29-1000001~ XR230(05-07)_MD36_MD36-1000001~ XR230/MOTARD(08)_MD36_MD36-1200001~ XR230/MOTARD(08)_MD36_MD36-1300001~ SL230(97)_MD33_MD33-1000001~ SL230(98)_MD33_MD33-1100001~ SL230(99-)_MD33_MD33-1200001~ SL230(01-)_MD33_MD33-1300001~ CRF230F(03-) CRM250R (95)_MD24_MD24-1400001~ CRM250R (96)_MD24_MD24-1400001~ CRM250AR(97)_MD32_MD32-1000001~ CRM250AR(98)_MD32_MD32-1100001~ CR250R(95)_ME03_ME03-1790001~ CR250R(96)_ME03_ME03-1800001~ CR250R(97)_ME03_ME03-1900001~ CR250R(98)_ME03_ME03-1920001~ CR250R(99)_ME03_ME03-1930001~ CR250R(00)_ME03_ME03-1940001~ CR250R(02-04)_ME03_ME03-1960001~ CR250R(05)_ME03_ME03-1990001~ CRF250R(04)_ME10_ME10-1000001~ CRF250R(05-07)_ME10_ME10-1100001~ CRF250R(08)_ME10_ME10-1400001~ CRF250R(09)_ME10_ME10-1500001~ CRF250R(10)_ME10_ME10-1600001~ CRF250R(11)_ME10_ME10-1700001~ CRF250R(12)_ME10_ME10-1800001~ CRF250R(13)_ME10_ME10-1900001~ CRF250R(14)_ME10_ME10-2000001~ CRF250R(15)_ME10_ME10-2100001~ CRF250R(16)_ME10_ME10-2200001~ CRF250X(11)_ME11_ME11-1100001~ CRF250X(12)_ME11_ME11-1200001~ CRF250X(13)_ME11_ME11-1300001~ XLR250R(93-94)_MD22_MD22-1500001~ XLR250BAJA(94)_MD22_MD22-1600001~ XL-ディグリ-250 (91-92)_MD26_MD26-1000001~ XL-ディグリ-250 (93-94)_MD26_MD26-1300001~ XL-ディグリ-250 (95-)_MD31_MD31-1000001~ XR250/BAJA(95-98)_MD30_MD30-1000001~ XR250/BAJA/MOTARD(01-06)_MD30_MD30-1700001~ XR250/MOTARD(07)_MD30_MD30-2000001~ CRF450R(01-04)_PE05_PE05-1000001~ CRF450R(05-06)_PE05_PE05-1300001~ CRF450R(07-08)_PE05_PE05-1500001~ CRF450R(09)_PE05_PE05-1700001~ CRF450R(10)_PE05_PE05-1800001~ CRF450R(11)_PE05_PE05-1900001~ CRF450R(12)_PE05_PE05-2000001~ CRF450R(13)_PE05_PE05-2100001~ CRF450R(14)_PE05_PE05-2200001~ CRF450R(15)_PE05_PE05-2300001~ CRF450R(16)_PE05_PE05-2400001~ アフリカツイン 750 (93-)_RD07_RD07-1000001~、YZ125(98)_5DH3_5DH3 YZ125(99)_5ET3_5ET3 YZ125(01-02)_1C31/32_CE15C YZ125(03-04)_1C33/34_CE15C YZ125(05-06)_1C37/1C3B_CE16C YZ250(97)_5DJ3_5DJ3 YZ250(98)_5CU3_5CU3 YZ250(01-04)_1P81/82/83/84_CE20C YZ250(05-06)_1P87/1P8B_CG23C YZ250F(04)_5XC7_CG21C YZ250F(05)_5XCB/5XCE_CG25C WR250R(07-16)_3D71/73/75/77/79/7B/7C/7G_DJ15J YZ400F(98)_5BE1/2/3_ YZ400F(99) WR400F(98)_5BF1/2/3/4_ WR400F(99) YZ450F(04)_5XD7_CJ06C YZ450F(05)_2S23_CJ10C WR450F(12-14)_1DX5/1DXE_CJ17C、KX125(94)_KX125K_KX125K-000001~ KX125(95)_KX125K_KX125K-006001~ KX125(96)_KX125K_KX125K-013001~ KX125(97)_KX125K_KX125K-020001~ KX125(98)_KX125K_KX125K-026001~ KX125(99)_KX125L_KX125L-000001~ KX125(00)_KX125L_KX125L-009001~ KX125(01)_KX125L_KX125L-020001~ KX125(02)_KX125L_KX125L-030001~ KX125(03)_KX125M_KX125M-000001~ KX125(04)_KX125M_KX125M-010001~ KX125(05)_KX125M_KX125M-016001~ KX125(06-07)_KX125M_KX125M-021001~ KDX220R(94-95)_DX220A_DX220A-000001~ KDX220SR(94-99)_DX220B_DX220B-000001~ KLX250R(93-95)_LX250D_LX250D-000001~ KLX250SR(93-97)_LX250E_LX250E-000001~ KLX250ES(94-97)_LX250E_LX250E-300001~ KLX250(98-02)_LX250E_LX250E-020001~ KLX250(03-07)_LX250E_LX250E-A00002~ D-TRACKER(98-03)_LX250E_LX250E-315001~ D-TRACKER(04-07)_LX250E_LX250E-A04311~ KX250(94)_KX250K_KX250K-000001~ KX250(95)_KX250K_KX250K-006001~ KX250(96)_KX250K_KX250K-014001~ KX250(97)_KX250K_KX250K-020001~ KX250(98)_KX250K_KX250K-027001~ KX250(99)_KX250L_KX250L-000001~ KX250(00)_KX250L_KX250L-011001~ KX250(01)_KX250L_KX250L-025001~ KX250(02)_KX250L_KX250L-036001~ KX250(03)_KX250M_KX250M-000001~ KX250(04)_KX250M_KX250M-010001~ KX250(05)_KX250R_KX250R-000001~ KX250(06-07)_KX250R_KX250R-006001~ KX250F(04)_KX250N_KX250N-000001~ KX250F(05)_KX250N_KX250N-010001~ KX250F(06)_KX250T_KX250T-000001~ KX250F(07)_KX250T_KX250T-011001~ KX250F(08)_KX250T_KX250T-026001- KX250F(09)_KX250W_KX250W-000001- KX250F(10)_KX250X_KX250X-000001- KX250F(11)_KX250Y_KX250Y-000001- KX250F(12)_KX250Y_KX250Y-013001- KX250F(14)_KX250Z_KX250Z-013001- KX250F(13)_KX250Z_KX250Z-000001- KX250F(15)_KX250Z_KX250Z-025001- KLX300R(96)_LX300A_LX300A-000001~ KX450F(06-08)_KX450D_KX450D-000001~ KX450F(09-10)_KX450E_KX450E-000001- KX450F(11)_KX450E_KX450E-018001- KX450F(12)_KX450F_KX450F-000001- KX450F(13)_KX450F_KX450F-012001- KX450F(14)_KX450F_KX450F-022001- KX450F(15)_KX450FFF_KX450F-030001- KLX450R(08-09)_LX450A_LX450A-000001~ KLX650(93-)_LX650C_LX650C-000001~、RM125(96)_RF15A_RF15A-100001~ RM125(97)_RF15A_RF15A-101518~ RM125(98)_RF15A_RF15A-102956~ RM125(01)_RF16A_JS1RF16A000500001~ RM125(02)_RF16A_JS1RF16A000502079~ RM125(03)_RF16A_JS1RF16A000502247~ RM125(04)_RF16A_JS1RF16A000502443~ RM125(05)_RF16A_JS1RF16A000502591~ RM125(06)_RF16A_JS1RF16A000502656~ RM125(07)_RF16A_JS1RF16A000502851~ RM125(08)_RF16A_JS1RF16A000503606~ ジェベル250XC(96-)_SJ45A_SJ45A-103525~ ジェベル250XC(02-04)_SJ45A_SJ45A-500016~ ジェベル250XC(05-06)_SJ45A_SJ45A-503352~ ジェベル250GPSver.(98-)_SJ45A_SJ45A-108815~ DR250R(95-)_SJ45A_SJ45A-100001~ 250SB(02-)_LX250L_LX250L-000001~ RMX250T(96)_PJ13A_PJ13A-100001~ RMX250S(96)_SJ14A_SJ14A-100001~ RM250(96)_RJ17A_RJ17A-000001~ RM250(97)_RJ17A_RJ17A-101091~ RM250(98)_RJ17A_RJ17A-102262~ RM250(01)_RJ18A_JS1RJ18A000500001~ RM250(02)_RJ18A_JS1RJ18A000501605~ RM250(03)_RJ18A_JS1RJ18A000501816~ RM250(04)_RJ18A_JS1RJ18A000501911~ RM250(05)_RJ18A_JS1RJ18A000502015~ RM250(06)_RJ18A_JS1RJ18A000502442~ RM250(07)_RJ18A_JS1RJ18A000502140~ RM250(08)_RJ18A_JS1RJ18A000502762~ RM-Z250(04)_KX250_JKSKX250NPA000001~ RM-Z250(05-06)_KX250_JKSKX250NPA009001~ RM-Z250(07-09)_RJ41A_JS1RJ41A000500001~ RM-Z250(10-16)_RJ42A_JS1RJ42A000500001~ DR-Z400S(01-06)_SK43A_SK43A-100001~ DR-Z400S(07-09)_SK43A_SK43A-102317~ DR-Z400SM(05-09)_SK44A_SK44A-100001~ DR-Z400E(07)_DK43A_DK43A-100016~ RM-Z450(05-07)_RL41A_JS1RL41A000500001~ RM-Z450(08)_RL42A_JS1RL42A000500001~ RM-Z450(09)_RL42A_JS1RL42A000503361~ RM-Z450(10)_RL42A_JS1RL42A000504862~ RM-Z450(11)_RL42A_JS1RL42A000508076~ RM-Z450(12)_RL42A_JS1RL42A000509652~ RM-Z450(13-16)_RL42A_JS1RL42A000511126~ RM-Z450Z(14)_PL41A_JS1PL41A000500162~ ストリートセラミック

70. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090012-WR 1個 XJR1300(98-)・CBR600RR(EU/11)・VTR250(09-12)・ZX-12R・Ninja1000(10-)・Ninja650R(10-11)・Ninja400R(10-11)・ER-6n/f(09-11)

以下のSUZUKI車はウインカーリレー取出し3Pカプラーの併用が必要です。
GSX1400・GSX1300Rハヤブサ・B-KING・バンディット1200・イナズマ1200/400・GSF1200/S・GSX1100Sカタナ・GSX-R1100/1000・SV1000/650/400・TL1000S(97-99)・GSX-R750(95/99-05)・GSF750・GSX-R600/400・GSX400インパルス/TypeS・バンディット400/V・GSR400・グラディウス400・グース350/250・・GSX250Sカタナ・RGV250ガンマ・ボルティー・ST250・グラストラッカー・バンバン200・DR-Z400S
12V専用 2線式+アース LED対応

71. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

72. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67936 1個 スズキ DR-Z400 16510-29F00 濾紙式

73. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.47(131)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT7B-BS 1個 6(10時間率) YT7B-BS FT7B-4 66

74. TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING TW-301 1本
レビュー: 4.94(16)

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS01255 1本 Front用 21 80/100-21 F W

75. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

76. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
AT7B-4 1個 6 GT7B-4 68 152

77. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226379 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

78. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
230003 1本 18 120/90-18M/C 65P 65P WT

79. フィルタ エンジン 16510-29F00 スズキ

販売価格(税別) 839 税込923
5営業日後以内
スズキ フィルタ エンジン 16510-29F00 1個
レビュー: 4.50(2)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-29F00 1個 67936 SF-3011

80. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7B-4 1個 6(10時間率) GT7B-4 FT7B-4 2.6

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ