ヤマハ FZ8 [800cc] 2010-12年式

RN25 海外モデル(南アフリカ) カウル無し FI

ヤマハ FZ8 [800cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo RN25 - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RN25 ~ シングルヘッドライト
2011 ~ 2011 RN25 ~
2012 ~ 2012 RN25 ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

322件中 1件~40件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1601)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

4. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(513)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

5. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

6. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

7. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4007 1個 HONDA:15410-MCJ-000、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002 カワサキ HONDA:15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、YAMAHA:5GH-13440-20、SUZUKI:K1609-71072、KAWASAKI:16097-0002、16097-0003、16097-1068、16097-1070、16097-1072 HONDA/CBR250RR(17年式)、HONDA/NSS250(13-17年式)、HONDA/NSS250A(07-13年式)、HONDA/NSS250A(13-14年式)、HONDA/NSS250A(14年式)、HONDA/NSS250A(15年式)、HONDA/NSS250A(16年式)、HONDA/NSS250A(17年式)、HONDA/NSS250AA(08-17年式)、HONDA/NSS250D(07-17年式)、HONDA/NSS250DA(08-16年式)、HONDA/NSS250SA(08年式)、HONDA/SM250(09-16年式)、HONDA/SM250A(09-16年式)、HONDA/SM250D(09-17年式)、HONDA/NSS300(14-17年式)、HONDA/NSS300A(14-16年式)、HONDA/CB400(02-15年式)、HONDA/CB400(16-17年式)、HONDA/CB400A(08-16年式)、HONDA/CB400AD(14-15年式)、HONDA/CB400AD(16年式)、HONDA/CB400F(13-16年式)、HONDA/CB400FA(13-16年式)、HONDA/CB400S(05-16年式)、HONDA/CB400SA(08-16年式)、HONDA/CB400SAD(14-16年式)、HONDA/CB400SB(05-16年式)、HONDA/CB400SF(02-04年式)、HONDA/CB400X(13-16年式)、HONDA/CB400XA(13-16年式)、HONDA/CBR400R(13-14年式)、HONDA/CBR400R(15年式)、HONDA/CBR400R(15-16年式)、HONDA/CBR400R(16年式)、HONDA/CBR400RA(13-16年式)、HONDA/FJS400(02年式)、HONDA/FJS400A(03-16年式)、HONDA/FJS400D(03-08年式)、HONDA/FJS400D(09-16年式)、HONDA/NV400C(07-08年式)、HONDA/NV400DC(08年式)、HONDA/SW-T 400(09年式)、HONDA/SW-T 400A(09年式)、HONDA/VT400C(09-15年式)、HONDA/VT400C(15-16年式)、HONDA/VT400C2(09-14年式)、HONDA/VT400C2F(09-16年式)、HONDA/VT400CA(09-16年式)、HONDA/VT400S(11-16年式)、HONDA/CB500F(14-16年式)、HONDA/CB500FA(14-16年式)、HONDA/CBR500R(13-17年式)、HONDA/CBR500RA(13年式)、HONDA/CBR500RA(14-17年式)、HONDA/CB600F(00年式)、HONDA/CB600F(00-01年式)、HONDA/CB600F(01年式)、HONDA/CB600F(02年式)、HONDA/CB600F(03年式)、HONDA/CB600F(03-04年式)、HONDA/CB600F(04-05年式)、HONDA/CB600F(05-06年式)、HONDA/CB600F(06-07年式)、HONDA/CB600F(07年式)、HONDA/CB600F(08年式)、HONDA/CB600F(09年式)、HONDA/CB600F(10年式)、HONDA/CB600F(10-11年式)、HONDA/CB600F(11年式)、HONDA/CB600F(12年式)、HONDA/CB600F(13年式)、HONDA/CB600F(13-14年式)、HONDA/CB600F(14年式)、HONDA/CB600F(15年式)、HONDA/CB600F(16年式)、HONDA/CBR600F(11年式)、HONDA/CBR600F(12年式)、HONDA/CBR600F(12-13年式)、HONDA/CBR600F(13-14年式)、HONDA/CBR600F(14-15年式)、HONDA/CBR600F(15年式)、HONDA/CBR600F(16年式)、HONDA/CBR600F4(01-06年式)、HONDA/CBR600FR(02年式)、HONDA/CBR600RA(14-16年式)、HONDA/CBR600RAA(09-16年式)、HONDA/CBR600RR(03-09年式)、HONDA/CBR600RR(09年式)、HONDA/CBR600RR(10-16年式)、HONDA/CBR600RRA(07-16年式)、HONDA/FJS600(01-02年式)、HONDA/FJS600A(03-16年式)、HONDA/FJS600D(03-10年式)、HONDA/FSC600(02年式)、HONDA/FSC600A(09-16年式)、HONDA/FSC600D(03-08年式)、HONDA/CB650F(14-17年式)、HONDA/CBR650F(14-15年式)、HONDA/CBR650FA(14-16年式)、HONDA/CTX700(13-17年式)、HONDA/CTX700AE(13-17年式)、HONDA/CTX700DE(13-17年式)、HONDA/CTX700N(13-17年式)、HONDA/CTX700NA(13-17年式)、HONDA/CTX700ND(13-17年式)、HONDA/NC700D(12年式)、HONDA/NC700D(13年式)、HONDA/NC700DD(13年式)、HONDA/NC700JD(15-16年式)、HONDA/NC700S(12-13年式)、HONDA/NC700SA(12-13年式)、HONDA/NC700SD(12-13年式)、HONDA/NC700X(12-13年式)、HONDA/NC700XA(12-13年式)、HONDA/NC700XAL(12-13年式)、HONDA/NC700XD(12-13年式)、HONDA/NC700XDL(12-13年式)、HONDA/NC700XL(12-13年式)、HONDA/NT700V(09-16年式)、HONDA/NT700VA(07-10年式)、HONDA/NT700VA(10年式)、HONDA/NT700VA(11年式)、HONDA/NT700VA(11-12年式)、HONDA/NT700VA(12-13年式)、HONDA/NT700VA(13-14年式)、HONDA/NT700VA(14年式)、HONDA/NT700VA(15年式)、HONDA/NT700VA(15-16年式)、HONDA/NT700VA(16年式)、HONDA/XL700V(08-16年式)、HONDA/XL700VA(08-16年式)、HONDA/CB750F(07-08年式)、HONDA/NC750DC(14-16年式)、HONDA/NC750J(14年式)、HONDA/NC750J(15年式)、HONDA/NC750J(16年式)、HONDA/NC750S(14-16年式)、HONDA/NC750SA(14年式)、HONDA/NC750SA(16年式)、HONDA/NC750SD(14-16年式)、HONDA/NC750X(14年式)、HONDA/NC750X(15年式)、HONDA/NC750X(16年式)、HONDA/NC750X(17年式)、HONDA/NC750XA(14-16年式)、HONDA/NC750XAL(14-16年式)、HONDA/NC750XD(14-16年式)、HONDA/NC750XDL(14-16年式)、HONDA/NC750XL(14年式)、HONDA/NC750XL(14-15年式)、HONDA/NC750XL(15年式)、HONDA/NC750XL(16年式)、HONDA/VT750(08-16年式)、HONDA/VT750C(04-16年式)、HONDA/VT750C2(07-14年式)、HONDA/VT750C2B(10-15年式)、HONDA/VT750C2F(07-16年式)、HONDA/VT750CA(04-15年式)、HONDA/VT750CS(10-16年式)、HONDA/VT750CS2(10-16年式)、HONDA/VT750RS(10-14年式)、HONDA/VT750S(10-16年式)、HONDA/VT750SA(14-15年式)、HONDA/VT750SD(14年式)、HONDA/VFR800(02-16年式)、HONDA/VFR800A(02-16年式)、HONDA/VFR800F(14-16年式)、HONDA/VFR800FD(14-16年式)、HONDA/VFR800X(11-16年式)、HONDA/VFR800XD(11-16年式)、HONDA/CB900F(02-07年式)、HONDA/CBR900RE(01年式)、HONDA/CBR900RR(00年式)、HONDA/CBR900RR(01-03年式)、HONDA/CBR954RR(02-03年式)、HONDA/CB1000R(13年式)、HONDA/CB1000R(13-14年式)、HONDA/CB1000R(14-15年式)、HONDA/CB1000R(15年式)、HONDA/CB1000R(16年式)、HONDA/CB1000R(17年式)、HONDA/CB1000RA(13-17年式)、HONDA/CB1000RS(14-17年式)、HONDA/CBF1000(06年式)、HONDA/CBF1000(07年式)、HONDA/CBF1000(08年式)、HONDA/CBF1000(08-09年式)、HONDA/CBF1000(09-10年式)、HONDA/CBF1000(10-11年式)、HONDA/CBF1000(11年式)、HONDA/CBF1000(12年式)、HONDA/CBF1000(13年式)、HONDA/CBF1000(13-14年式)、HONDA/CBF1000(14-15年式)、HONDA/CBF1000(15年式)、HONDA/CBF1000(16年式)、HONDA/CBF1000(17年式)、HONDA/CBR1000RA(09-16年式)、HONDA/CBR1000RAA(09-17年式)、HONDA/CBR1000RR(04-08年式)、HONDA/CBR1000RR(09年式)、HONDA/CBR1000RR(09-13年式)、HONDA/CBR1000RR(14年式)、HONDA/CBR1000RR(15-17年式)、HONDA/CBR1000RRA(08-17年式)、HONDA/CBR1000S(14-17年式)、HONDA/CBR1000SA(14-16年式)、HONDA/CBR1000SP(15-17年式)、HONDA/CBR1000SP2(17年式)、HONDA/CRF1000A(16-17年式)、HONDA/CRF1000D(16-17年式)、HONDA/RVT1000R(01-06年式)、HONDA/VTR1000F(03年式)、HONDA/VTR1000F(04-05年式)、HONDA/VTR1000SP(01-05年式)、HONDA/CB1100(16年式)、HONDA/CB1100A(10年式)、HONDA/CB1100A(11年式)、HONDA/CB1100A(12年式)、HONDA/CB1100A(12-13年式)、HONDA/CB1100A(13年式)、HONDA/CB1100A(14年式)、HONDA/CB1100A(14-15年式)、HONDA/CB1100A(15-16年式)、HONDA/CB1100AA(10年式)、HONDA/CB1100AA(10-11年式)、HONDA/CB1100AA(11年式)、HONDA/CB1100AA(12-16年式)、HONDA/CB1100AB(10年式)、HONDA/CB1100AB(11年式)、HONDA/CB1100AB(12年式)、HONDA/CB1100AB(13年式)、HONDA/CB1100AB(14年式)、HONDA/CB1100AB(14-15年式)、HONDA/CB1100AB(15-16年式)、HONDA/CB1100AB(16年式)、HONDA/CB1100AC(10年式)、HONDA/CB1100AC(11年式)、HONDA/CB1100AC(11-12年式)、HONDA/CB1100AC(12-13年式)、HONDA/CB1100AC(13年式)、HONDA/CB1100AC(14年式)、HONDA/CB1100AC(15年式)、HONDA/CB1100AC(15-16年式)、HONDA/CB1100AC(16年式)、HONDA/CB1100C(10年式)、HONDA/CB1100C(10-11年式)、HONDA/CB1100C(11-12年式)、HONDA/CB1100C(12-13年式)、HONDA/CB1100C(13年式)、HONDA/CB1100C(14年式)、HONDA/CB1100C(14-15年式)、HONDA/CB1100C(15年式)、HONDA/CB1100EX(16年式)、HONDA/CB1100EX(16-17年式)、HONDA/CB1100EX(17年式)、HONDA/CB1100S(14-15年式)、HONDA/CB1100S(16年式)、HONDA/CB1100SA(14-15年式)、HONDA/CB1100SA(16年式)、HONDA/CB1100SAD(14-15年式)、HONDA/CB1100SAD(16年式)、HONDA/VFR1200F(10-16年式)、HONDA/VFR1200FD(10-16年式)、HONDA/VFR1200X(12年式)、HONDA/VFR1200X(13-17年式)、HONDA/VFR1200XD(12年式)、HONDA/VFR1200XD(13-17年式)、HONDA/CB1300(08-16年式)、HONDA/CB1300A(06-17年式)、HONDA/CB1300ADe(14-17年式)、HONDA/CB1300Ae(14-17年式)、HONDA/CB1300F(02-04年式)、HONDA/CB1300F1(03-07年式)、HONDA/CB1300P(09-17年式)、HONDA/CB1300S(06-17年式)、HONDA/CB1300SA(06-17年式)、HONDA/CB1300SAD(14-17年式)、HONDA/CB1300TA(09-17年式)、HONDA/CTX1300(14年式)、HONDA/CTX1300(14-15年式)、HONDA/CTX1300(15年式)、HONDA/CTX1300(16年式)、HONDA/CTX1300(17年式)、HONDA/CTX1300A(14年式)、HONDA/CTX1300A(14-15年式)、HONDA/CTX1300A(15年式)、HONDA/CTX1300A(16年式)、HONDA/CTX1300A(17年式)、HONDA/ST1300(02-17年式)、HONDA/ST1300A(03-17年式)、HONDA/ST1300P(09-17年式)、HONDA/ST1300PA(09-17年式)、HONDA/VT1300CR(10-16年式)、HONDA/VT1300CRA(10-16年式)、HONDA/VT1300CS(10-16年式)、HONDA/VT1300CSA(11-16年式)、HONDA/VT1300CT(10-16年式)、HONDA/VT1300CTA(13-16年式)、HONDA/VT1300CX(10-16年式)、HONDA/VT1300CXA(10-16年式)、HONDA/VT1300CXAA(10-17年式)、HONDA/VTX1300C(04-09年式)、HONDA/VTX1300R(05-09年式)、HONDA/VTX1300S(03-07年式)、HONDA/VTX1300T(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(08-09年式)、YAMAHA/VMAX(12年式)、YAMAHA/VMAX(14-16年式)、HONDA/GL1800(01-17年式)、HONDA/GL1800 (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800 (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag Navi)(01-16年式)、HONDA/GL1800A (Airbag)(01-16年式)、HONDA/GL1800B(11-17年式)、HONDA/GL1800C(14-16年式)、HONDA/NRX1800D(04-05年式)、HONDA/NRX1800E(04-05年式)、HONDA/VTX1800C(02-08年式)、HONDA/VTX1800F(05-08年式)、HONDA/VTX1800N(04-08年式)、HONDA/VTX1800R(02-08年式)、HONDA/VTX1800S(02-07年式)、HONDA/VTX1800T(07-08年式)、SUZUKI/GSX250FX(02-05年式)、SUZUKI/GSX250FXT(03-05年式)、SUZUKI/LT-V700F(04-05年式)、SUZUKI/VZ1600(05-06年式)、YAMAHA/MT320(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R3(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R3A(14-17年式)、YAMAHA/YFM45FX(10年式)、YAMAHA/FZ6(07年式)、YAMAHA/FZ6(07-08年式)、YAMAHA/FZ6(08年式)、YAMAHA/FZ6(08-09年式)、YAMAHA/FZ6(09年式)、YAMAHA/FZ6(10年式)、YAMAHA/FZ6(11年式)、YAMAHA/FZ6(12年式)、YAMAHA/FZ6(13年式)、YAMAHA/FZ6(14年式)、YAMAHA/FZ6(14-15年式)、YAMAHA/FZ6(15年式)、YAMAHA/FZ6(16年式)、YAMAHA/FZ6(17年式)、YAMAHA/FZ6R(09-17年式)、YAMAHA/XJ6(09年式)、YAMAHA/XJ6(10年式)、YAMAHA/XJ6(10-11年式)、YAMAHA/XJ6(11年式)、YAMAHA/XJ6(12年式)、YAMAHA/XJ6(13年式)、YAMAHA/XJ6(14年式)、YAMAHA/XJ6N(09-16年式)、YAMAHA/XJ6S(13-15年式)、YAMAHA/FZ-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07(14-17年式)、YAMAHA/MT-07A(14-17年式)、YAMAHA/YXC700D(15年式)、YAMAHA/YXC700DH(15年式)、YAMAHA/YXC700P(15年式)、YAMAHA/YXC700PH(15年式)、YAMAHA/YXC700PS(15年式)、YAMAHA/YXC70VDH(16年式)、YAMAHA/YXC70VDX(16年式)、YAMAHA/YXC70VPH(16年式)、YAMAHA/YXC70VPR(16年式)、YAMAHA/YXC70VPS(16年式)、YAMAHA/YXC70VPX(16年式)、YAMAHA/YXE70WDB(16年式)、YAMAHA/YXE70WDH(16年式)、YAMAHA/YXE70WDX(16年式)、YAMAHA/YXE70WPA(16年式)、YAMAHA/YXE70WPH(16年式)、YAMAHA/YXE70WPX(16年式)、YAMAHA/YXM700D(15年式)、YAMAHA/YXM700DH(15年式)、YAMAHA/YXM700P(15年式)、YAMAHA/YXM700PH(15年式)、YAMAHA/YXM700PS(15年式)、YAMAHA/YXM70VDH(16年式)、YAMAHA/YXM70VDX(16年式)、YAMAHA/YXM70VPH(16年式)、YAMAHA/YXM70VPS(16年式)、YAMAHA/YXM70VPX(16年式)、YAMAHA/YXR7F(12-13年式)、YAMAHA/YXR7FS(12-13年式)、YAMAHA/FAZER8(10年式)、YAMAHA/FAZER8(10-11年式)、YAMAHA/FAZER8(11-12年式)、YAMAHA/FAZER8(12年式)、YAMAHA/FAZER8(13年式)、YAMAHA/FAZER8(14年式)、YAMAHA/FAZER8(14-15年式)、YAMAHA/FAZER8(15年式)、YAMAHA/FZ8(11年式)、YAMAHA/FZ8(12年式)、YAMAHA/FZ8(13年式)、YAMAHA/FZ8(14年式)、YAMAHA/FZ8(15年式)、YAMAHA/FZ8(16年式)、YAMAHA/FJ09(15-16年式)、YAMAHA/FZ-09(14-16年式)、YAMAHA/MT-09(14年式)、YAMAHA/MT-09(16年式)、YAMAHA/MT-09A(14-16年式)、YAMAHA/MT-09TRA(15-17年式)、YAMAHA/XSR900(16-17年式)、YAMAHA/XVS950(12-15年式)、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)、YAMAHA/XVS950C(15年式)、YAMAHA/XVS950C(15-16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CR(15年式)、YAMAHA/XVS950CT(14-17年式)、YAMAHA/RX10P(13-15年式)、YAMAHA/RX10PS(13-15年式)、YAMAHA/RX10PXT(13年式)、YAMAHA/RX10PXT(14年式)、YAMAHA/RX10PXT(15年式)、YAMAHA/FZ1(06-07年式)、YAMAHA/FZ1(09-16年式)、YAMAHA/FZ10(17年式)、YAMAHA/YXZ10YPS(16年式)、YAMAHA/YXZ10YPX(16年式)、YAMAHA/YZ1-N(10年式)、YAMAHA/YZ1-S(10-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(07-11年式)、YAMAHA/YZF-R1(12年式)、YAMAHA/YZF-R1(12-13年式)、YAMAHA/YZF-R1(13年式)、YAMAHA/YZF-R1(14年式)、YAMAHA/YZF-R1(15年式)、YAMAHA/YZF-R1(16年式)、YAMAHA/YZF-R1M(15-16年式)、YAMAHA/YZF-R1S(16年式)、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)、YAMAHA/FJR1300A(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300AS(13-16年式)、YAMAHA/FJR1300E(14年式)、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300A(11-14年式)、YAMAHA/XVS1300A(15年式)、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300C(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)、YAMAHA/XVS1300CTF(13-15年式)、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)、YAMAHA/VMX17(16-17年式)、YAMAHA/VMX1700(14-15年式)、YAMAHA/XV1900(11年式)、YAMAHA/XV1900(12年式)、YAMAHA/XV1900(13年式)、YAMAHA/XV1900(14年式)、YAMAHA/XV1900(14-16年式)、YAMAHA/XV1900A(11-16年式)、YAMAHA/XV1900C(12年式)、YAMAHA/XV1900C(15年式)、YAMAHA/XV1900C(16年式)、YAMAHA/XV1900C(17年式)、YAMAHA/XV1900CU(11-16年式)、KAWASAKI/VN250(03年式)、KAWASAKI/VN250(05-06年式)、KAWASAKI/ZR250(97-07年式)、KAWASAKI/KVF360(03-09年式)、KAWASAKI/KVF360(03-05年式)、KAWASAKI/KVF360(06-13年式)、KAWASAKI/KVF360(06-10年式)、KAWASAKI/KVF360(10-11年式)、KAWASAKI/VN400(02-03年式)、KAWASAKI/ZR400(98-01年式)、KAWASAKI/ZR400(03-04年式)、KAWASAKI/ZX400(00-01年式)、KAWASAKI/ZX400(04-06年式)、KAWASAKI/EN500(03-05年式)、KAWASAKI/EX500(03-06年式)、KAWASAKI/ZX600(00-02年式)、KAWASAKI/ZX600(05年式)、KAWASAKI/ZX600(03年式)、KAWASAKI/ZX600(04年式)、KAWASAKI/ZX600(05-06年式)、KAWASAKI/ZX600(02-05年式)、KAWASAKI/ZX600(06年式)、KAWASAKI/ZX636(03-04年式)、KAWASAKI/ZX636(05-06年式)、KAWASAKI/ZX636(07年式)、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)、KAWASAKI/EJ650(05年式)、KAWASAKI/ER650(06年式)、KAWASAKI/KVF650(05-12年式)、KAWASAKI/KVF650(12-13年式)、KAWASAKI/KVF650(05-09年式)、KAWASAKI/KVF650(06-14年式)、KAWASAKI/KVF650(06-09年式)、KAWASAKI/KVF650(08年式)、KAWASAKI/KVF650(02-03年式)、KAWASAKI/KSV700(04-05年式)、KAWASAKI/KSV700(06-09年式)、KAWASAKI/KSV700(06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-06年式)、KAWASAKI/KVF700(04-05年式)、KAWASAKI/KVF700(05年式)、KAWASAKI/KVF700(06年式)、KAWASAKI/KRF750(08年式)、KAWASAKI/KRF750(09年式)、KAWASAKI/KRF750(10-11年式)、KAWASAKI/KRF750(10年式)、KAWASAKI/KRF750N(12年式)、KAWASAKI/KRF750N(13年式)、KAWASAKI/KRF750P(10年式)、KAWASAKI/KRF750P(11年式)、KAWASAKI/KRF750P(12年式)、KAWASAKI/KRF750P(13年式)、KAWASAKI/KRF750R(10年式)、KAWASAKI/KRF750R(11年式)、KAWASAKI/KRF750R(12年式)、KAWASAKI/KRF750R(13年式)、KAWASAKI/KRF750S(10年式)、KAWASAKI/KRF750S(11年式)、KAWASAKI/KRF750S(12年式)、KAWASAKI/KRF750S(13年式)、KAWASAKI/KRT750A(12年式)、KAWASAKI/KRT750A(13年式)、KAWASAKI/KRT750B(12年式)、KAWASAKI/KRT750B(13年式)、KAWASAKI/KRT750C(12年式)、KAWASAKI/KRT750C(13年式)、KAWASAKI/KRT750D(13年式)、KAWASAKI/KVF750(05年式)、KAWASAKI/KVF750(06-07年式)、KAWASAKI/KVF750(10年式)、KAWASAKI/KVF750(08-11年式)、KAWASAKI/KVF750(08-09年式)、KAWASAKI/KVF750(08年式)、KAWASAKI/KVF750(10-11年式)、KAWASAKI/KVF750(12年式)、KAWASAKI/KVF750(12-17年式)、KAWASAKI/KVF750(12-16年式)、KAWASAKI/VN750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(04-06年式)、KAWASAKI/ZR750(05年式)、KAWASAKI/ZR750L(06年式)、KAWASAKI/KRF800(14-16年式)、KAWASAKI/KRF800(16年式)、KAWASAKI/KRF800(15年式)、KAWASAKI/KRT800(16年式)、KAWASAKI/KRT800(14年式)、KAWASAKI/KRT800(14-16年式)、KAWASAKI/VN800(00-05年式)、KAWASAKI/VN800(01-05年式)、KAWASAKI/VN800(01年式)、KAWASAKI/VN800(03-06年式)、KAWASAKI/ZX900(02-03年式)、KAWASAKI/ZR1000(03-05年式)、KAWASAKI/ZX1200(00-01年式)、KAWASAKI/ZX1200(02-05年式)、KAWASAKI/VN1500(98-04年式)、KAWASAKI/VN1500(06-08年式)、KAWASAKI/VN1500(06年式)、KAWASAKI/VN1500(00-01年式)、KAWASAKI/VN1500(05年式)、KAWASAKI/VN1500(01-05年式)、KAWASAKI/VN1500(99-01年式)、KAWASAKI/VN1500(01年式)、KAWASAKI/VN1500(04年式)、KAWASAKI/VN1600(03-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1600(06年式)、KAWASAKI/VN1600(04-05年式)、KAWASAKI/VN1600(05-07年式)、KAWASAKI/VN1600(07年式)、KAWASAKI/VN2000(04-05年式)、KAWASAKI/VN2000(06-07年式)、KAWASAKI/VN2000(05年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(06年式)

8. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.39(82)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

9. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79802 1セット(2枚) セミメタルパッド VTR1000F(R) ホンダ 38

10. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98204 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

11. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

12. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

13. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

14. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG10ZS 1個 YTZ10S FTZ10S 8.6 149

15. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

16. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

17. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

18. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、VTR1000SP-1(00~01)、VTR1000SP-2(02~05)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR1000RR(04~05)、CRF1000L/DCT(16~17)、CBR954RR(02~03)、CBR929RR(00~01)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)、CB900ホーネット(01~05)、CB750(92~08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(92~94)、CBR600F(95~98)、CBR600F(99~01)、CBR600F sports(01~03)、CBR600RR(03~04)、CBR600RR(05~06)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(04~06)、YZF-R1(07~14)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11~13)、XJ6F ABS(11~13)、XJ6N(11~13)、XJ6S(11~13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16~17)、SV1000/S(03~06)、V-STROM1000(02~08)、GSR750/ABS(11~15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04~16)、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)、VERSYS1000(12~16)、Z1000(07~09)、Z900RS(17)、Z750(07~10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) シンタードパッド CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68278

19. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000013 1セット(2個) ヤマハ XY-13 YZF-R1等

20. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

21. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

22. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97133 1個 XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06)、ROAD STAR(07~08)、FJR1300/A(01~05)、XJR1300(00)、XJR1300(01~15)、XT1200Z SUPER TENERE(10~13)、XT1200Z/ZE(15)、BT1100(02)、FZS1000フェザー (01~03)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(98~01)、YZF-R1(02~03)、YZF-R1(04~06)、YZF1000Rサンダーエース(96~01)、TDM900/A(02~10)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、YZF-R7(99)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZS600フェザー(98~03)、YZF600Rサンダーキャット(96~01)、YZF-R6(99~01)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、T-MAX530(12~14)、TMAX 500(08~12)、FZR400RR-SP(90~94)、FZR400RR(90~94)、XJR400R(01~07)、TZR250(89~90)、TZR250R(91~94)、TZR250R SP(91~92)、TZR250RS(92~94)、TZR250SPR(95~99) シンタードパッド XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06) 68259

23. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354884 1本 180/55ZR17M (73W) TL 180 17 73W

24. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

25. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

26. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-S001 1個 FZS1000 FJR1300 適合表 YAMAHA 40

27. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94139 1個

28. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75827 1個 M27×P1.5、M27×P3.0用

29. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ10S 1個 8.6 YTZ10S 89 152

30. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79812 1セット(2枚) セミメタルパッド YZF1000R/R1(F) ヤマハ 38

31. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ10S-FP 1個 - 150 87 0.7

32. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06200 1本 最大負荷指数:73 180/55ZR17 TL(チューブレス) (W)

33. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

34. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ10S-N 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

35. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-122ZB S&S 1本 525 122 カシメジョイント S&S(シルバー)

36. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92884 1個 DYTZ10S CB400 SUPER FOUR (05-19)、マジェスティ YP250 (07-) 150 2.77

37. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

38. EプロテクタホシュウRLカタガワ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) EプロテクタホシュウRLカタガワ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90043 1個 FZ1/Fazer(06-13)GT不可・FZ8/Fazer8(11)

39. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97943 1個 3L

40. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ