ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

SE12J 国内モデル ■5UA STD・50th Anniversary Special Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE12J 原動機型式 E343E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE12J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 16w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
86
レベル
(mm)
77
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SE12J ~ STD
2004/8月
シグナスXのスポーティバージョン。
空冷4サイクルSOHC4バルブ。
3段階調整式Rサス(レッドスプリング)、ブラック仕上Fフォークアウターチューブ、ブラック仕上前後アルミホイール、など。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2005 ~ 2005 SE12J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/8-9月(期間限定)
USインターカラー(YZR500のカラーとグラフィック)の象徴イエローの専用車体色、ホワイト&ブラックストロボパターン専用グラフィック、50周年記念エンブレム、CYGNUS‐X SR専用エンブレム(フロント)採用、など。
・ビビッドイエローソリッド2
2005 ~ 2005 SE12J ~ STD
2005/9月 一部仕様変更
マットチタン色メーターパネル周り、ハンドルスイッチカバー採用、レッド強制空冷ファン採用、など。
2006 ~ 2006 SE12J ~ STD
2006/4月
カラー変更
Fブレーキキャリパレッド塗装。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2007 ~ 2007 SE12J ~ STD
2007/2月
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1591)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
CR7E 1個 ネジ型 7 ヴェクスター125 1994-1999年式:95/12-(AN125T)に適合 1極式プラグ

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR7EIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-CR7

3. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.35(77)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR7EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

戻る ページ 1 次へ