工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4
(1件のレビュー)ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
内容量1個
注意
※六角ナットM10は金具中央のボルト受け部が閉じるまで確実に締め付けてください。金具及び六角ボルトが外れる恐れがあります。適正締付トルクは15.69N・m[160kgf・cm]です。※六角ボルトM8は、六角対辺13mm、W3/8、M10は、六角対辺17mmのものをご使用ください。
※設置前に折板屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水の恐れがあります。
※屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き穴(Φ10)をあけてください。雨水が溜まり、錆発生の恐れがあります。
※六角ボルト(六角対辺13、17mm)は附属しておりません。支持材に適した長さの六角ボルトを別途ご用意ください。
※許容静荷重は金具本体のみの強度です。折板屋根の強度を考慮し、設置してください。
※折板屋根のハゼ締め状態により取り付けできない場合があります。
※屋根接合部のハゼ締め部以外は使用できません。