週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ワンタッチポット

ワンタッチポット モノタロウ ワンタッチポット モノタロウ ワンタッチポット モノタロウ ワンタッチポット モノタロウ ワンタッチポット モノタロウ
(54件のレビュー)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。

材質
本体/静電気防止ポリエチレン
キャップ/ステンレス
容量(mL)170 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09217372 -
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09217372
2026-05-31
用途:
溶剤入れ

細部の掃除をする際に使用するZippoオイルを缶から入れ替えました。
容器を持たず、ワンプッシュで少量出てくれるので作業効率が上がりました。
ただ、ボトル部分の色が濃く、中身の残量が確認できないので、透明か半透明だと助かるのですが…。

2025-08-20
用途:
検査

中にアルコールを入れて使用。
ウエスにアルコールを適量しみ込ませるときに重宝しています。
朝一番に使用する際、空打ちを数回するのがほんの少しだけ面倒です。

対象商品:
09217372
2024-03-12
用途:
アルコール保管と使用
株式会社太平洋コンサルタント 様 (その他業種)

小さく置き場所に困らず落としても割れないので重宝しております。ただどなたかも指摘されていましたが中身が見えないのでクリアなボトルではだめなのでしょうか?

対象商品:
09217372
2023-10-07
用途:
組立・配線作業等
サービス業

IPAを入れて使っております。
一年以上経ちますが、
いまのところ壊れることもなく満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
09217372
2023-02-06
用途:
製造ライン作業時
製造業

今までビンのハンドラップを使用していましたが、落下して割れてしまったりしてたので、軽くてとても良いです。欲を言えば中身の量が見えると凄くいいですが。

対象商品:
09217372
2022-06-09
用途:
電動工具の修理に
製造業

中にヘキサンを入れて使っています、問題なく使えます。落としても割れないのが良いです

3人が参考にしています
対象商品:
09217372
2022-02-18
用途:
製品のアルコール拭き上げ作業に
株式会社スワロー急送 様 (運輸・通信業)

使う前は半信半疑だったが、蓋を開けっ放しで片手で簡単にアルコールを布に染み込ませることができるのが便利で、一度使うと手放せず何度も買い増ししています。ちょっと蓋が外れやすい個体もありますが、そこは嵌め直せばいいだけなのでご愛嬌ということで。

2人が参考にしています
対象商品:
09217372
2021-03-24
用途:
光学ガラスのクリーニング
その他業種

洗浄液を入れて使用しています。真鍮を使用して無いようで、金属部に緑青浮きが出ず助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
容器は倒したり、逆さまにすると漏れますか。
回答:
蓋は密閉されてはおりません。
ですので、倒したり、逆さまにした場合には液漏れすると思われます。
対象商品:
09217372
1人が参考にしています
2013-09-05