空ケース 浄水用
(4件のレビュー)お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)
付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)
破壊圧力(kg/cm2)15
材質(パッキン)EPDM
口径PT1/4メネジ
耐圧(kg/cm2)5
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。※本来の用途以外には使用しないでください。
※カートリッジフィルターの装填には対応しておりません。
純水製造・純水関連 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 54044254
2023-12-05
- 用途:
- イオン交換樹脂の充填 軟水化用途
ノースダイヤモンドテクノロジー 様
衝撃に強くなり、ポリカの様に割れないので使いやすいのですが。柔らかい為にシール材は液ガスケット+シールテープでないと漏れる事が有ります。いっそのことストレート管突き出し仕様の方が楽です。
- 対象商品:
- 54044254
2022-01-06
- 用途:
- センサーの動作テスト用
製造業
商品紹介の写真では取付ベースのようなものが写っていますが、商品には付属していませんので、別途取付金具などが必要です。また、下側のろ材流出防止用の樹脂製の板とフィルターのようなものは取り外すことができないようになっており、汚れなどで詰まった際に掃除ができない構造になっているので、メンテナンスが面倒です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 54044245
2020-12-06
- 用途:
- イオン交換樹脂の充填
オスカーホテルス 様
イオン交換樹脂を詰めようと思い購入したのですが、交換樹脂が粒状でケース外に流出してしまうので、防止部材を自作しないといけません。時間が有った時に、材料探して加工する予定です。他メーカーさんには、流出防止部材が一緒にセットされているので、至急と充填材の形状に由ってはそちらが良いと思います
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- 0.3mm程度の砂を入れて使用予定ですが、砂などが漏れない仕様になっていますか。
- 回答:
- 通水量が多いと、細かい砂が漏れ出ます。
通水量が0.5L/分より少ないと、0.3mmの砂は漏れる可能性が低くなります。
しかしながら、0.3mmの砂でも、中には0.1~0.2mmの砂も混ざっている可能性がありますので、細かい砂は漏れ出ます。
そのような場合は、水量を0.3L/分~0.2L/分と下げてご使用下さい。
2021-10-15
- 質問:
- この商品に、PPフィルターを入れて使用できますでしょうか。
- 回答:
- この商品は、お客様がお好みのろ材(砂,活性炭,セラミック材)を入れて、 ろ過実験をするための空ケースです。
PPフィルターなどのカートリッジフィルターの装填には対応しておりません。
2021-10-15
- 質問:
- ホースニップルはついていますか。
- 回答:
- ホースニップルはついておりません。
オスねじ部1/4のホースニップルをご用意ください。
2021-10-15