週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


マルチキーパー

マルチキーパー モノタロウ マルチキーパー モノタロウ マルチキーパー モノタロウ マルチキーパー モノタロウ マルチキーパー モノタロウ
(172件のレビュー)

トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。

用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。 幅(mm)110 長さ(mm)136 太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 色グレー 種類T形 内容量1セット(100個)
注意
※支柱間に一か所、もしくは50~80cmに一か所の割合で使用してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※足などで強く踏むと破損のおそれがあります。
※使用しないときは日の当たらない屋内に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48667876 -
¥849
¥934 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 172 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途:
マルチの固定
農・林・水産業

低価格で使い勝手がよく、良い商品だと思います。マルチの端を止めるのに使用しています。硬い土には向きません。

1人が参考にしています
2026-04-26
用途:
駐車場、庭の樹木下など
製造業

打ち込みには強度不足の時ありますが、返しがあるので、金属を曲げたUタイプより戻りにくいのが良いです。また、数が多いので助かります。
手で押し込める程度より硬い駐車場などでは、下穴が必要ですね。無理にハンマーで打ち込もうとすると、根元から2段目当たりで曲がりますので、注意が必要です。モノタロウ防草シート クロス製 10年耐久を使用する場合は、シート強度が高いので、やはりシートの下穴が必要です。

2026-06-22
用途:
マルチ張り
スクールオブドリームス 様 (サービス業)

菌ちゃん農法で使っています。通信講座で使用しているものとほぼ同じかと思いますので購入してみましたが、使ってみて強度もナカナカなのでよかったです、またリピートできればと思います(^‐^)。

2026-05-29
用途:
自宅の園芸に使用

防草シート貼り用に使用しました。しっかり抑えが効いて良かったです。

対象商品:
48667876
2026-08-04
用途:
家庭菜園のマルチの押さえに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

どれも似たり寄ったりなので使ってみます。まあ大丈夫でしょう。

2026-04-27
用途:
マルチシート押え
山田商店 様

頭が大きく押えに良い。取り付けて抜くとき首の部分から切れることがある。
もう少し頑丈にして欲しい。

対象商品:
48667876
2026-04-15
用途:
農業 畑
その他業種

そろそろ雑草が猛威をふるいだす時期 この製品が最もコスパがよい かさばるが組み立ての手間がない 結構丈夫で再利用出来そう

対象商品:
48667876
2026-05-15
用途:
農業マルチ張り
農・林・水産業

力を硬い所をを力をいれると簡単に折れやすい。もう少し弾力性があるといい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。