スプリンクラー 散水用 差込型
(32件のレビュー)広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※散水範囲は水圧・水量により異なります。※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
散水・かん水資材 の新着商品
商品レビュー
2025-07-27
- 用途:
- 畑の散水
安価なので試しに購入をしました。他社の白いものと比較して。吐出ノズルの直径が少し大きいようで、水の出が太く同圧ですと水が遠くに飛びません。水圧が高いかあまり遠くには飛ばさない人向きです。
2025-08-26
- 用途:
- 芝の散水
医療法人社団畑内科 様
(医療・福祉・介護関連業)
差し込み部分が樹脂でできているため柔らかすぎる。もっと硬くしないと深くまで差し込みにくく安定しにくい。
2人が参考にしています
2025-05-02
- 用途:
- 畑の水やり
農・林・水産業
畑で水やりに購入、普通に使える。安いので壊れても痛くない。
もう一つ検討したい
2025-01-21
- 用途:
- 敷地内の水やり
教育・研究機関
とても安いので良かったです。水圧が少し弱いので時々止まりますが、しばらくすると動き出します。コスパがとていもいいとおもいます。
- 対象商品:
- 49725086
2024-05-18
- 用途:
- 畑の水やり
日比野モータース 様
(その他業種)
小さな面積の畑の端にプスッと刺してホース繋いで使っています。散水が自動で出来てとても楽チンです。
散水距離と散水範囲の調節出来ます。
リターン機構をキャンセルすればずっと回り続けますので、中心に設置して円形の散水に使用することも可能です。
往復運動する仕草が、何故かいつまでも見ていられます。
構造を理解するために買ったのですが、十分実用出来ます。
長く使ってどうなるかはまだ分かりませんが1シーズン使えれば十分な値段だと思います。
- 対象商品:
- 49725086
2024-07-27
- 用途:
- 室外機の冷却
医療・福祉・介護関連業
商品については安価で購入できて良かったのですが角度調整法や範囲調整法など台紙の部分にでも記載された方が良いと思います。
- 対象商品:
- 49725086
2024-06-02
- 用途:
- 畑の灌水用
ありまや 様
(サービス業)
畑の灌水用に使っていますが、他社のより奇麗に濡れてくれます。 往復でなく回転式にして使っていますが、遠くまで飛ばすと近くが撒けないので、設置個数を増やしてます。
- 対象商品:
- 49725086
2023-08-15
- 用途:
- 畑の散水
卸売・小売業
水中ポンプで散水するので、軽い機能のこのスプリンクラーを定期的に購入しています。安価で性能もいいので重宝しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- スプリンクラーの首振角度は360度回転しますか。
- 回答:
- 調整可能でございますが360度の回転は致しません。
製品上部にあるダイヤルで水量の調整が出来、それにより水の高さの調整は可能でございます。
2024-01-17
- 質問:
- コネクタの逆側に同様の継手が付いていますが、継手をつなげて他のスプリンクラーに分岐可能ですか。
- 回答:
- コネクタの逆側の継手より他のスプリンクラーに分岐は出来ません。
2024-01-17