指保護テープ
(63件のレビュー)軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
内容量1巻
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※保管する時はテープの端を折って下さい。折らずにそのまま止めると次回使用の際にテープの端が粘着し、剥がしにくくなります。※用途以外の使用はしないでください。
※本製品を直接傷口に貼付しないでください。
※本製品を固定用のテープとして使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすおそれがあります。異常を感じたらご使用をやめ、適切な治療を受けてください
※締めすぎないように注意してください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 05823727
2026-08-14
- 用途:
- 庭の手入れ
製造業
剪定や草引きの際に使用してます。指の手荒れがひどいため、一点に力が集中しないよう保護テープで荒れている箇所を二巻きし固定し、その上にグローブをはくと指の負担が軽減し作業が楽になります。
2026-04-28
- 用途:
- オーニングの取り付け取り外し。
不動産業
これまで手袋をすると細かな作業ができない場合、素手でやって指を傷つけることが多かったが、これは面倒がらずにすぐ使えて傷をつけることがなくなった。
- 対象商品:
- 05823727
2025-09-29
- 用途:
- バネ指
株式会社浅野自動車整備工場 様
バネ指状態の指の関節にテーピングしてますが
粘着が強すぎて指の皮膚が荒れてきまして
テーピングの前にこの商品で保護してやると具合が良いです。
- 対象商品:
- 05823727
2023-12-29
- 用途:
- クロス工事
建設業・工事業
指先カサカサでひび割れ、皮膚がボロボロになってしまって、バンドエイドを使っていますが、作業中染みて痛みもあり悩んでいました。これを使って染みないし、痛みはまだ有りますが、皮膚が治ってきているように思います。買って良かったです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 05823727
2024-07-04
- 用途:
- 自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様
(卸売・小売業)
指保護テープは期待外れの商品です。もう少し粘着力を工夫してくれなと次回は購入しません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 05823727
2022-06-22
- 用途:
- 作業時の手指の保護
建設業・工事業
発想・着眼点はすばらしい!と、お試しで購入
が、保管中に巻きが意図せず自己融着してしまう点はマイナス
何巻き分か犠牲にしながら苦闘して、解き口を再確保した
数ヶ月で使い切る前提の用途なのだろうか
キチンと巻ける状態なれば、かなりいい感じに使えるのだが・・・惜しい
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 厚みを教えて下さい。
- 回答:
- 約0.25mmになります。
2024-01-15
- 質問:
- 材質を教えて下さい。
- 回答:
- 綿になります。
2024-01-15
- 質問:
- 耐熱仕様でしょうか。
- 回答:
- 耐熱温度の設定は設けておりません。
一般的な綿製品が有する耐熱性とお考え下さい。
2024-01-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07