指サック 厚さ0.09mm
(21件のレビュー)巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09242021
2026-06-09
- 用途:
- 生活上 指の保護
教育・研究機関
指に湿布をして、その保護のためにつかっています。フィットしていて、ちょっとした水仕事では水も入ってきません。今までは手袋をつかっていましたが、指だけなのでちょうどいいです。
2026-07-23
- 用途:
- 組み立て作業時
製造業
製品を持った時に滑らずにスムーズに作業が出来て良かったです。
2024-12-17
- 用途:
- 接着作業
製造業
接着剤を使用する際に使用しています。ゴム手袋だと少し汚れたり破れても付け替えてもったいないですが、指サックならその指だけでよいので経済的です。サイズは180㎝の男では親指にはきついです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09242021
2024-08-16
- 用途:
- 商品袋入れ作業等
製造業
今までメーカー品の指サックを使用していましたが、安かったため試しに購入してみたところ大満足。
「今までのよりモノタロウの方が使いやすい」という意見も多く、見事コスト削減に成功です。
メーカー品とゴムの材質が異なるからなのか、気持ち厚みがあるような…?
欲を言えばLサイズとMサイズの2サイズ展開して欲しいです。
2025-04-03
- 用途:
- 工場作業
製造業
使用感とても良かったです。こちらのサイズはMサイズかなと思いますが、SサイズとLサイズの展開もして頂けると大変有難いです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 09242021
2024-03-06
- 用途:
- 配送作業やケガした際の防護に
製造業
中指の第二間接周り6cmに対して、きつすぎず緩すぎづ丁度良いサイズでした。無くなったらまたリピートしたいです。なかなか合うサイズが無くて、長時間付けている指先がしびれてくることが、以前ありましたが、こちらの商品は全くないです。強度的には用途柄、結構擦れるのでいつも予備をポケットに入れてます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09242021
2024-05-29
- 用途:
- 機械のメンテナンス。
卸売・小売業
機械のメンテナンスで指先が汚れるので使用しています。今まで使っていたプラスチック手袋よりもコスパが良いです。入口の輪の部分の締め付けが強いので切り取って使っています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07