マグネットポケット 掲示用見出し付き
(8件のレビュー)金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。
正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
用途小物収納として
色半透明
仕様見出し用紙サイズ:103×87mm
材質ポリスチレン
質量(g)194
本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92
耐荷重(g)約500
内容量1個
注意
※用途以外使用しないでください。
マグネット用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 46408216
2025-11-23
- 用途:
- 倉庫の壁面に付けてハサミ、カッターを入れた
株式会社色川工務店 様
(建設業・工事業)
マグネットと容器の接着が弱くて、ハサミ、カッターを入れた容器が外れて、マグネットだけ壁面に残っていた。
やむなく壁面に取付はやめて、棚に置くようにしました。
マグネットシートと容器の接着を強くして頂きたく思います。
2025-02-08
- 用途:
- 入れ物
リモコンを入れて、ホワイトボードに張り付けています。磁石の強度も良く大変気に入っております。
- 対象商品:
- 46408216
2022-08-12
- 用途:
- ホワイトボード用のペンやイレイザーを入れています。
株式会社日通プロパン福井 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
磁石が強くしっかりくっついています。3本ずつ2か所入れていますが、
どの場所につけておこうか、思案中です。
- 対象商品:
- 46408216
2022-07-11
- 用途:
- ペン入れ
大畑自動車美装 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
本体と磁石の両面テープの粘着品質が悪く外れる。磁石は問題なく本体だけ剥がれ落ち中身が散乱する。一度外れると中身空でも翌日には剥がれ落ちてます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 46408216
2022-06-01
- 用途:
- 文具の収納して機械につけています
マグネットと本体を固定している両面テープの粘着力が弱く、気温が高いと磁石を残して落ちる。文具もバラバラに散乱してとても残念な気持ちになる。その度に強力な両面テープで修理して使っています。改善を。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07