電池チェッカー デジタル表示タイプ
(52件のレビュー)残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)80×35×18
色黒
質量(g)39
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1時間(連続測定時)
測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
内容量1個
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※簡易測定器ですので正確な数値を測る商品ではありません。※電池は表示に従い、(+)(-)の向きを正しくセットしてください。
※チェックの終わった電池はすぐ取り外してください。
※空気電池・二次(充電式)電池には使用できません。
※電池は別売りです。
家電 の新着商品
商品レビュー
2026-08-20
- 用途:
- 乾電池の確認に
メガネのサトウ 様
(卸売・小売業)
目で見て電池の状態がしっかりわかるので気に入りました。リモコンや時計の電池など、意外と交換タイミングを誤ってしまうことがありましたが、これで電池交換のタイミングを確実に目視できるので良いと思います。
2026-08-03
- 用途:
- 乾電池残量チェック
教育・研究機関
操作は簡単であるが、電池の接続によっては表示にばらつきがある。
2025-10-08
- 用途:
- 工具用乾電池の残量確認用
これまで指針タイプ、デジタルタイプをしようしてきましたが視覚的な判断がどれもイマイチでモヤっとしていました。
これはバーゲージがわかりやすく、良否の判定もしやすいと思います。
唯一、+-極が触れるところが敏感のようなので、使用する時は2~3回チェックするとよいです。
1人が参考にしています
2025-11-21
- 用途:
- 乾電池の電圧チェック
サービス業
内臓電池が単4なのがありがたいです。表示もわかりやすくて良い。
- 対象商品:
- 75074711
2022-11-27
- 用途:
- 乾電池のストックの残量チェック
その他業種
以前のものと違いコンパクトなので電池のストックボックスの中にしまっておけます。使ってみるとよく考えてあり簡単に使用できます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07