カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45
質量(g)37
タイプ2CR5
電圧(V)6
定格容量1500mAh
内容量1個
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因 となるので、次のことを必ず守ること。
※充電禁止
※この電池は指定用途以外に使用しない。
※充電・ショ-ト・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池に直接はんだ付けしない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
※保管や廃棄する際はテ-プなどで端子部を絶縁する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※非常用として備えている機器の電池は定期的に点検ください。いざと言うときに機器が使用できなくなったり、 電池の漏液で機器を破損させるおそれがあります。
家電 の新着商品
商品レビュー
2026-03-09
- 用途:
- 職場で使用
金融・保険業
ドアのセキュリティ暗証番号テンキーの電池として使用。なかなかの値段がする商品なので コスパの良いモノタロウ商品があって助かっています。
2025-07-09
- 用途:
- 古い銀塩カメラの作動電源として
親族の形見の銀塩カメラにフィルムが残っていることが確認されましたが、近隣カメラ店・ホームセンターを探しても2CR5が入手できずに困っていました。モノタロウ様で、市場では見かけることがなくなった2CR5が格安で販売されていましたので、購入し、フィルムを救出することができました。今でも販売されていたので助かりました。
2025-06-21
- 用途:
- フィルム一眼の電池交換
製造業
旧いフィルム一眼レフ機の維持継続のため、定期的に電池交換
知る限り最安値で購入でき大変助かります
- 対象商品:
- 14762327
2022-12-22
- 用途:
- 器具の交換用電池として
医療・福祉・介護関連業
通用口の暗証番号入力する電気錠(美和ロック製)の電池交換用に購入。規格製品なので、
取付等は問題ありません。 耐用時間が問題だと思いますが、今後確認していきたいと思います。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 14762327
2022-12-08
- 用途:
- 通用口施錠システムに
電気・ガス・熱供給・水道業
施錠システムの電池交換サインが出たので、社内的モノなのでモノタロウブランドで交換してみました。持ちが良いかはわかりませんが、ついで購入でしたので価格的には満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07