週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


キーリング D型ワイドタイプ

キーリング D型ワイドタイプ モノタロウ キーリング D型ワイドタイプ モノタロウ キーリング D型ワイドタイプ モノタロウ

多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。

用途カギを保守管理 付属品フック:15個、リング15個 材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ シルバー 質量(g)183 リング寸法(mm)135(最大値) 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品にサビ・劣化・破損などがある場合は使用しないでください。
※使用時はキーリングやフックがしっかりロックされているか確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51451105 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。