週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


名刺ラベル

名刺ラベル モノタロウ 名刺ラベル モノタロウ 名刺ラベル モノタロウ 名刺ラベル モノタロウ
(48件のレビュー)

パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。
一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。
『ミシン目入り』で切るのが簡単。

紙厚(mm)0.21 面付10面 材質 サイズA4 白色度(%)92 印刷両面 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16328208 MO-MMWH-100 1冊(100シート)
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途:
名刺など
医療・福祉・介護関連業

リピートです。
1枚づつミシン目で切り離すので、どうしても端にミシン目跡が残ります。このタイプの用紙はどれも同じだと思いますので、分かって使えば何の問題もありません。
インクジェットプリンタでカラー印刷していますが、きれいに印刷できます。
モノタロウ大特価の日に注文するとさらにお得です。
これからの使い続けると思います。
袋をもう少しだけしっかりしたものにしてもらえれば”100点”です。

対象商品:
16328208
2026-02-15
用途:
プライスカード、スタンプカード等
西洋菓子海援隊 様 (飲食業)

カードホルダーの大きさに適しており、使いやすい商品です。

2025-06-23
用途:
名刺作成
清水ミシン商会 様

価格が安いから紙の質が悪いと思いましたが、そんな事も無くカラー印字もきれいな仕上がりで満足しました。

2025-06-10
用途:
名刺、デザインカード製作
建設業・工事業

安価で使い易い、印字も綺麗に発色する。
用紙の白色度も綺麗なのでクオリティに問題なし。
唯一気になるのが、横のミシン目が固めかなという点くらい。
この用紙は、リピートして愛用します。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
お客様用サービスカード作成に利用

カットされているので切り分け後が奇麗です。
PCでA4サイズに合わせてカート面を作成しますがカットにうまく合わせるのが難しかったりもします。

対象商品:
16328208
2025-11-03
用途:
診察券に使用します
大原整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段も安くとても便利な買い物です。またこちらで注文したいです。

2024-09-14
用途:
ショップカード印刷
まちゃぷ 様 (製造業)

モノタロウブランドのものは、お手頃でコスパが良いので有難く使っています。
印刷も綺麗に出ますし、ミシン目でのカットもスッキリしています。
他から乗り換えて、リピートしています。

対象商品:
16328208
2024-05-17
用途:
メッセージカード作成
建設業・工事業

パソコンで作成し、印刷も問題なく、紙質、サイズも大変満足でした。コスパ最強です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
手で簡単に分ける事は可能でしょうか。
カッター等が必要になるでしょうか。
回答:
ミシン目が入っておりますので、手で分ける事ができます。
カッター等は必要ございません。
2023-06-06
質問:
両面印刷可能でしょうか。
回答:
可能です。
両面を印刷をする場合は、両面印刷可能な機種(カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ)をご使用ください。
2023-06-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07