マスキングテープ プリント基板用
(4件のレビュー)
厚さ(mm)0.085
テープ厚さ(mm)0.085
耐熱温度(℃)200
引張強度(N/25mm)70
内容量1巻
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 56394616
2023-07-13
- 用途:
- 粉体塗装作業時のマスキングに
金属にマスキングテープとして使い、粉体塗装施工し、250度のオーブンで2時間加熱しても状態変化がなく、
糊残りもなく大変優秀なテープです。
40mm幅も今後リリースしてほしいです。
2023-06-08
- 用途:
- CFRP製品製作時
自動車・二輪車・自転車関連業
テープ幅のバリエーションを増やして欲しい。
25mmくらいがあるとありがたい
テープ自体の質には満足している
- 対象商品:
- 56394616
2019-12-01
- 用途:
- 試作
特に問題なく使っているが、使う場所によって禁止の材料が有るのでテープ類は基材と糊の種類はしっかり分かるようにしてほしい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56394598
2022-07-12
- 用途:
- 模型製作。真鍮板等のはんだ付け時の部材固定。
はんだ付けの熱が回っても焦げたり溶けたりせず、十分な固定ができているので満足。ただ、巻いてある側面の片側は大丈夫だが、もう一方の側がかなりべたつく。保存袋からの出し入れの際、くっついて調子が悪い。本来の機能は問題ないが、この件で★一つマイナス。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07