週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


のこぎりガイド 2×4用

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ
(27件のレビュー)

正確な角度で切断できます。
90、45、22.5°の3パターン切断ができます。
ツーバイフォー木材にもピッタリです。

用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90 内容量1個
注意
※本体を切り込まない様、切りすぎに注意してください。
※安全の為、作業中は保護具等を着用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41503718 -
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途:
DIYで使用

ガイドの溝幅が約2mmで、使用しているノコギリの刃厚が0.7mmだったためガタが多く刃の垂直を意識して切らないと斜めに切れてしまいガイドを切ってしまいました。上から見ると真っすぐに切れていましたが横から見たら台形になってしまいました。刃があばれるのをガイドで強制してくれるので切口はきれいですが使い方にコツが必要です。直角切りがほとんどなので溝幅が狭いガイド溝も付いていると良いと思いました。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
ツーバイフォー材の切断に
ライブリースペース 「和」 様

これが 無いと 真っすぐ垂直に切る事が出来ません
斜め切りも出来る 優れモノだと思うのですが

樹脂なので 直ぐに削れていってしまいます
この価格だと仕方無いのでしょうか
何個か買って 用意しておくしか 仕方無いですね

1人が参考にしています
対象商品:
41503718
2025-02-01
用途:
木工材切断
製造業

ほぼ真っ直ぐにカットできました。この値段で出来たので良いと思います。

対象商品:
41503718
2024-06-13
用途:
2×4を手動ノコギリで切るときに使えます。
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

2×4を手動ノコギリで切るときに使えます。一個あってもいいかなという感じですが、溝にあそがある事やプラスティックが削れるので精度を求める作業には難しいです。

対象商品:
41503718
2023-03-03
用途:
日曜大工

素人は道具でカバーを地で行くようですが、使い易いです。切り口が斜めにならずまっすぐに出来ます。コスパもよく満足です。

対象商品:
41503718
2022-05-16
用途:
DIYを始めるにあたって
その他業種

色々な使い方ができます。ツーバイフォー材は安価で手に入り使いやすいのでよく作り物をします。専門的な知識はないので検索しながらではありますが、難しい切り方のものもチャレンジできます。

ただ、木のたゆみがあるのでコツが要りますがガイドとしてとてもよく出来ています

対象商品:
41503718
2022-08-14
用途:
DIYのリフォーム作業など
sophieracing 様

角度を決めて切る時、目分量では誤差が気になりますが、このガイドで簡単に角度が決まりました。大きさも使い易く気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
41503718
2022-08-11
用途:
DIYに使用しています

直角の精度も出しやすいですが、角度をつけたカットも
割と楽にできるように感じます。
消耗品なので他社製品より安価なのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。