週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


研磨ローラー

研磨ローラー モノタロウ 研磨ローラー モノタロウ 研磨ローラー モノタロウ 研磨ローラー モノタロウ
(5件のレビュー)

重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。

用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (4.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55622087 M39360
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途:
鉄板のバリ取りやHL研磨
製造業

回転数は必要分ありました。
ただエア接合部からのエア漏れの量が考えていた範囲より多いのが気になります。
規定範囲量なのかどうかも不明なのでその点が気になるところですが
研磨自体は問題なく出来ています。

対象商品:
55622087
2021-08-16
用途:
ヘアーライン作業
S・S代行サービス 様

作業後HL仕上げに使用いたしました、何せこの価格、エアーによる操作性も良いですし
いい商品お勧め! 後和はエアー商品なので使用後のメンテナンスは、しっかりしておくべきでしょう。
どのくらい耐久性は結果次第(現在4日間 朝9時から夕方5じまで 約5時間使って故障なし)

1人が参考にしています
対象商品:
55622087
2020-02-13
用途:
SUS溶接商品のヘアライン作業
製造業

他メーカー製品より安いです
前から欲しかったのですが高くて躊躇してました
安くて助かります問題なく使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
55622087
2020-04-28
用途:
ステンレス研磨

他社より安く使いやすい。エア調整も付属でお得でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55622087
2018-04-04
用途:
無垢板の木口研磨及び側面素地研磨
有限会社春日工芸 様

電動と比べるとエアーホースが妨げになります。回転数のコントロールとトルクは電動に比べ研磨作業性は良好です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
部品の単品購入は可能しょうか。
回答:
現時点ではご購入頂けません。
2023-12-18
質問:
塗膜の除去作業に使用できるでしょうか。
回答:
こちらの製品は、金属製品の傷取り、研磨。もしくは木工製品、プラスチック製品、ガラス製品の研磨等を行う為の専用製品でございます。
本来の用途とは異なる使用方法になります為、お答えできません。
2023-12-18
質問:
研磨ベルトの粒度を教えて下さい。
回答:
「#180」になります。
2023-12-18
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
1人が参考にしています
2022-06-24