週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アングルサンダー ミニ

アングルサンダー ミニ モノタロウ アングルサンダー ミニ モノタロウ アングルサンダー ミニ モノタロウ
(4件のレビュー)

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。

用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.3 パッドサイズ(Φmm)50 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (4.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61152902 M2214
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途:
細かい部分の仕上作業

多少重量は感じますが、それよりも手軽に細かく綺麗に作業できるので助かりました。

2024-11-25
用途:
機械メンテナンスの面取り
コバヤシカット 様

パッド取り付け台の消耗も激しい為、取り換えのパーツを増やしてほしいい!

対象商品:
61152902
2023-01-10
用途:
ペーパー後の磨き
小松崎耳鼻咽喉科 様 (その他業種)

パッドを75mmに変更。ネジピッチはインチサイズでメスネジのパッドは国内みつからず、海外から取り寄せた。ウールバフで細目コンパウンド使用。50mm設計のため力不足かと思いきやコンパウンドがこなれてくるとギュンギュン回る。しかも普通のポリッシャーは3000rpm程度だが、これはサンダーなので10000rpmオーバー。最後はなでるように当てれば一気に鏡面まで持って行ける。音も静かで言う事なし。細目+ウールバフでオーロラも目立たない仕上がり。やはり高回転は最後に効果が出てくる。

1人が参考にしています
対象商品:
61152902
2023-01-28
用途:
サーフボードリペア
卸売・小売業

モノタロウPBで不安がありましたが、問題なく使用できてます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15