週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アングルダブルアクションサンダー ミニ

アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ
(3件のレビュー)

ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。

用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ダブルアクション 付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド 全長(mm)178 質量(kg)0.65 空気消費量(L/min)137 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)3 使用エアーホース内径(Φmm)6.3 パッドサイズ(Φmm)50 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (7.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61152918 M1216
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61152918
2020-01-06
用途:
木工品の研磨、サンディングに使用しました。
教育・研究機関

今のところ問題なく使用しています。日本語の使用説明には記載がありませんが、本体上面にあるマイナスネジで空気量の調整(スピード調整)ができます。初めて使用する際に、コンプレッサーの空圧に合わせて調整しないと回転が弱すぎてハズレかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
61152918
2019-07-03
用途:
表面仕上げの磨き
製造業

とても勝手が良くスムーズに作業できました。
私の技術力の無さもあってか、
グリップの力加減での回転数の調整が微妙でなかなか安定させれませんが、
費用対効果は良いと思います。購入して良かったです。

対象商品:
61152918
2018-01-10
用途:
さび落とし

サンダー紙の番手を変更して、結構うまくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15