週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


溶接ゲージ アンダーカット測定機能付

溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ 溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ 溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ
(4件のレビュー)

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書:
注意
※測定工具ですので、落としたりぶつけたりしないで下さい。
※用途以外のご使用はお止め下さい。
※ご使用後は防錆油を塗って保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27504086 -
4,398
4,838 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27504086
2023-10-15
用途:
溶接作業時
解良工業 様 (建設業・工事業)

使いやすく、現場の溶接作業前の検査に役立ってます。

対象商品:
27504086
2020-12-07
用途:
溶接の検査

アンダーカットゲージがなかったので一番安いもので探しました。使用感に問題はありません。

対象商品:
27504086
2019-10-02
用途:
溶接部の外観検査

安くてよい。ちょっとした計測ならこれで十分だろう。

対象商品:
27504086
2019-05-17
用途:
部材検査時
株式会社京和建設 様 (製造業)

他社製品と遜色ないが、改善点はねじ部分が緩みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24