薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(7件のレビュー)クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
材質SCM440クロムモリブデン鋼
全長(mm)110
質量(g)970
深さ(mm)21
二面幅(mm)17/19/21
差込角(sq.)1/2(12.7mm)
外径(mm)23.7/25.7/27.5
販売区分業務用
内容量1セット(3本)
注意
※Oリング・ピンは付属しておりません。※用途以外には使用しないでください。
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。
※ホイールによっては外径サイズが合わない場合があります。ホイールサイズと商品外径サイズをよくお確かめの上、ご注文をお願いします。
※サイズ表記のシールデザインは変更になることがあります。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-04-15
- 用途:
- タイヤ脱着時に・・
自動車・二輪車・自転車関連業
エアーインパクトにて使用してます。
年に2度の冬・春の脱着時にのみ活躍してます。
お客さまのご自宅や仕事場など
現場で使用してます。
残念ながら21mmは簡単に割れてしまいました。
10年以上持つものも有れば
こちらの様に1年で割れてしまうものもあります。
残念ですね。
多分、素人さんがご自宅の車を
年に数台でしたら10年は持つでしょう。
17mmと19mmは今のところ使えてます。
1人が参考にしています
2025-08-02
- 用途:
- ケース付き!
自動車・二輪車・自転車関連業
ソケットの肉厚も薄く
社外のアルミの薄肉が必要な場面でも
問題なく使えるかと思います。
強度的にはエアーインパクトを使っていますが
今のところ問題ありません。
2026-04-20
- 用途:
- 出張作業に
自動車・二輪車・自転車関連業
丁度一年持ちませんでした。
残念
21mmが最初に割れ
その後、使わず放置
ケース入りで
期待してたのに(^_^;)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60074928
2024-05-13
- 用途:
- 自動車ホイール脱着時
3本組で軽自動車からトヨタ車日産車までつかえて役立っています。
又薄肉の為 スペースのないアルミホイールにも使えて大変助かっています。