週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


コンテナシート ゴムロープ付

コンテナシート ゴムロープ付 モノタロウ コンテナシート ゴムロープ付 モノタロウ コンテナシート ゴムロープ付 モノタロウ コンテナシート ゴムロープ付 モノタロウ コンテナシート ゴムロープ付 モノタロウ

産業廃棄物などを入れるアームロールコンテナをカバーするためのシート。帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。

用途コンテナのカバーに 付属品輪状ゴムロープ30本(幅10mm×折径700-900mm) 種別平張り 材質エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング) 厚さ(mm)約0.5 質量(kg)約8.7 グリーン 長さ(m)4.5 規格3.0m×4.5m ハトメ数30 ハトメピッチ(mm)500 適合車4tコンテナ用 目付(g/m2)595 材質(ハトメ)真鍮 幅(m)3 ハトメ内径(Φmm)12 内容量1枚
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。
※破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
※火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
※物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
※再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。
※長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
※実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。
※原料サイズの都合上、継ぎ目がある場合がありますのであらかじめご了承ください。
※付属のゴムロープは消耗品です。使用環境や劣化などにより破損した場合別売の新しいゴムロープをお買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66240505 -
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。