中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続
最高使用圧力(MPa)1
形状中間ニップル
材質(本体)真鍮
ねじの種類(おねじ)M
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
内容量1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
くい込み管継手・インサート管継手 の新着商品
商品レビュー
2025-12-27
- 用途:
- 噴霧器のつなぎ
安いので必要にして十分の性能です。つなぐ目は水道用の白テープで巻けばOK。全く問題ありません。
2025-11-18
- 用途:
- 機械油の流動ホースのつなぎ
G(PF)1/4と記載されているから買ったがどうにも漏れが気になる。
調べてみたら本来G規格はネジ角度が55°のところこの製品は60°とメートルネジの角度と判明。
相手物は55°のめネジに対し60°のおネジ、そりゃ漏れが生じますよね。
2025-04-17
- 用途:
- レギュレーターのカプラ変換
その他業種
Gネジのレギュレーターにワンタッチカプラを取り付けるのに使用しました。組み込みも良好で漏れも出ておりません。
- 対象商品:
- 25907508
2023-11-30
- 用途:
- 塗装用スプレーガン
塗装用スプレーガンの手元に、圧力調整弁を着けることにしました。そのためこのカプラーを用意しましたが、結果必要ありませんでした。ものはいいようです。必要になるときまで保管しておきます。
- 対象商品:
- 25907508
2022-12-24
- 用途:
- 同社のフィルタレギュレーターに使用
同時購入した同じモノタロウブランドの「フィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付」という商品に取付けて使用しています。
念の為、配管ネジ用のシールテープを巻いてからねじ込みましたが、その後漏れも無く全く問題なく使用しています。