週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ
(3件のレビュー)

エア配管の接続に

用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 内容量1個
注意
用途以外には使用しないで下さい
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26248207 - G1/8・G1/4
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
26248216 - G1/4・G3/8
439
483 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
26248225 - G3/8・G1/2
729
802 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途:
噴霧器のつなぎ

噴霧器の管径が異なっているため接続に苦労していたが、この製品を見つけ、安価に接続できました。製品は普通に良い物です。

対象商品:
26248207
2024-04-16
用途:
機械のメンテナンス
エコ・コミュニケーションズ 様

専門店でしか手に入らない部品や道具が安価で直ぐに手元に届く。

対象商品:
26248216
2020-03-08
用途:
低圧水管接続時
農・林・水産業

精度的にも内外丁寧でしっかりとした綺麗な仕上げで申し分ない物です。
次は、ねじ規格がミリサイズの物があれば欲しいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。