保護チューブ 油圧ホース用 後入れ可能タイプ
(2件のレビュー)ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。
材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)
使用温度範囲(℃)-40~125
融点(℃)220±10
規格UL94V-2相当
販売区分業務用
内容量1本
注意
※使用温度範囲を超えての使用はしないでください。※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
油圧ホース の新着商品
PA0712 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ1.1/16-12UN)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥105,973~
¥96,339~
商品レビュー
2025-09-03
- 用途:
- 高圧油圧ホースのカバー
株式会社ハンシン建設 様
(建設業・工事業)
取付済みのホースには輪っか状では挿入できず、切断して取り付けていた。
マジックテープで簡単に取付が出来、強度が有り良い。
- 対象商品:
- 53490694
2021-08-18
- 用途:
- 建設機械の長尺ホース〔100m弱〕の外皮保護被覆
建設業・工事業
同一仕様の製品を2~3社使用していますが価格の点では最も安価。
安価は良いのですが耐摩耗性が一番劣ります。
消耗品と考えておりますので地面を引きずる作業でもあり、早期摩耗・破れは致し方がないと思いますが価格・耐摩耗性のどちらをとるかの問題ダと思います。
3人が参考にしています