週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ
(9件のレビュー)

Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS): (0.7MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
※順次パッケージとラベルデザイン変更中です。品質には変わりはございません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14733399 ONI-AZ150×1.4 1箱(10枚)
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14733408 ONI-AZ150×1.4×1P 1枚
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14733408
2026-05-07
用途:
小型切断機の替え刃
建設業・工事業

普通に使えました、問題無しです。安いのでリピートする予定です。

対象商品:
14733408
2024-03-17
用途:
金属の切断

切れ味もそれなりで、購入してよかったと感じています。

対象商品:
14733399
2022-02-28
用途:
アングル等の切断作業

値段も手頃で、耐久性もあってなかなかいい商品です。

対象商品:
14733408
2023-06-02
用途:
プラスチックパレットの切断に使用予定
製造業

穴径が22mmあり、15mmのグラインダーにセットできず使用していない。15mm⇒22mmに変換ブッシュを探している。

1人が参考にしています
対象商品:
14733408
2020-04-14
用途:
鉄の切断。
自動車・二輪車・自転車関連業

硬い鉄も軽々と切ります10個セットで経済的でお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
14733408
2018-12-18
用途:
金属加工、切断など

価格が安く消耗品としては良いと思います。切れ味も悪くなく金属管の切断には重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
14733408
2021-04-23
用途:
軟鉄の切断 薄板の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての、お試しでしたが・・切れない! すっげぇ時間 3倍かかる感じ! 切った跡の切れ口は、綺麗な気がする。 他社に比べて¥安価だけど・・作業時間が残念。

2人が参考にしています
対象商品:
14733408
2019-07-21
用途:
鋼材切断

以前使ってた2mmの物より良く切れる。使用頻度は多くない為これで十分です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。