週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ
(32件のレビュー)

砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。

用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF2 主要切断材料金属・ステンレス 販売区分業務用 内容量1箱(10枚)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02281116 105-2.0-15
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-26
用途:
金属小物の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

砥石の欠け・ブレなど無く普通に使えます
砥石の消耗具合も妥当だと(他社製品と比べて)思います。

対象商品:
02281116
2025-12-08
用途:
金属切断

モノタロウの薄いタイプを使ってみましたが、
すぐに減ってしまうので、今回は2mmを注文。
なかなか良さそうです。

対象商品:
02281116
2025-01-15
用途:
自動車整備や家のDIYなど

グラインダーに取り付けて作業していますが、普通の商品と変わらず鋭い切れ味と程よい耐久力があると思います

2024-10-26
用途:
金属加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さが2mmあるので、切断用としては
極薄タイプに劣りますが
削り作業にも使えるので便利です
なにより安いのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
02281116
2024-07-10
用途:
配管切断
卸売・小売業

ちょっと薄くて大丈夫かなと心配していましたが、柔軟性もあり良く切れました。もう少しもちがいいと交換の回数が減ってさらにありがたい。

2025-09-11
用途:
鉄材の切断
BONSAI MOTORCYCLE 様

途中から減りが速く感じます。コスト優先で購入しているのでもう少し切削に耐えてくれると良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
02281116
2024-06-06
用途:
いろいろ切断

多少の厚みを利用し削りが可能で在り切れ味も遜色く無く切れる。

対象商品:
02281116
2024-03-28
用途:
スチールの切断に使用します。
その他業種

切れ味はそこそこですが、値段が安いです、充分の製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。