週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ 六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ 六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ
(5件のレビュー)

平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 軸長(mm)33 販売区分業務用 内容量1本
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63867449 - 50 71 12000
729
802 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63867458 - 65 79 4500
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
63867467 - 75 80 4500
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63867449
2026-02-10
用途:
サビ落とし
教育・研究機関

ブレーキキャリパーとローターのサビ落としに使いましたが、以前使っていたものと遜色なく利用できました。むしろこちらのほうが柔らかく、取り回しが楽でした。

2026-03-09
用途:
木製のフェンスの再塗装、古い塗装をはがすため。
サービス業

広い面積を効率よく作業できる。
軸が六角になっているのでスリップしない。

2025-03-28
用途:
塗装作業
株式会社藤原塗装 様 (建設業・工事業)

インパクトでも、使用でしたが
安定感がなく使いにくかった

対象商品:
63867458
2024-07-23
用途:
折板屋根の塗装はがし

切削力が弱いと感じる。もう少しワイヤーの強度が高いものを見つけたい。

対象商品:
63867458
2022-04-02
用途:
薄物ステンレスTIG溶接後の簡易的なミガキに使用
個人のお客様

焼けの少ない小電流のステンレス TIG溶接後に電動ドライバに装着して磨くには簡便で良いと思いました。予想の範囲を超えて 中心付近までみっしりとワイヤーが植え込んであり、効果的に作業ができるように思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。