週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ベベルブラシ 鋼線

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ
(21件のレビュー)

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します

用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10 販売区分業務用 内容量1個
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35098427 MBN5
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-06
用途:
AMGブレーキディスクサビ落とし
製造業

ホイール交換時に落としたいAMGブレーキディスの溝部部分のクサビ落としに最適です。

対象商品:
35098427
2024-10-21
用途:
塗装剥がしに使用
運輸・通信業

錆び落としに使用する為に使用していました。
先日、車の燃料タンクの、チッピング塗装を剥がす為に使用したら、予想以上に楽に剥がす事ができたのでリピートしました。

対象商品:
35098427
2024-07-12
用途:
さび落とし

このベベルブラシが一番使い勝手が良い、ブラシが適度に柔らかく凸凹に対しても良くなじむ

対象商品:
35098427
2023-08-03
用途:
自動車部品のさび落とし
take too 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コイルスプリング補修用に購入しました。早速使用し線のちぎれも感じず作業できました。
コスパいいです。

対象商品:
35098427
2024-05-09
用途:
平面の研磨

低価格で大変助かっています これからも購入したいと思います

対象商品:
35098427
2022-06-06
用途:
広い箇所のサビ落としに

カップブラシと違って面で接することが出来るため安定した状態でサビ落としできます、縦に当てると多少狭い箇所のサビ落としにも活用可能です、その際はグラインダーの刃カバー外す必要があるので要注意

対象商品:
35098427
2025-07-19
用途:
錆取り
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い部分の錆取りに適しています。
ブラシ鋼線の耐久力が少し欠けているかなと感じました。

2022-07-14
用途:
サビ落とし
林田歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段を考えると納得だが、芯ブレと脱毛が少し気になります。実用には充分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。