週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


白棒 67g

白棒 67g モノタロウ
(32件のレビュー)

研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。

用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09892696 WK-70E
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09892696
2026-08-09
用途:
バイクのフロントフォーク等の艶出しに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

リューター用のバフや、電動ドリル用のアフロ君バフに塗布して、バイクのエンジン、フロントフォーク等を研磨しました。かなり簡単に綺麗な仕上がりになりました。安価なので大変満足しています。

2026-05-06
用途:
金属研磨
サービス業

青棒よりは確かに傷取りは可能ですが深い傷にはさすがに無理があるようです。

対象商品:
09892696
2025-03-19
用途:
アルミ磨き用に
運輸・通信業

灯油に溶いて使ってます。普通にきれいになるので良しです。
使い切りサイズなので変に余らなくてよい。

対象商品:
09892696
2023-12-05
用途:
磨き作業
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のエンジン部分の磨きに使用しました。
個人的に使用するので大き差も丁度のサイズで助かりました。使用した感じはモノタロウの動画を観覧して上手く磨ける事が出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
09892696
2023-04-14
用途:
チャンバーのサビ落としに。
農・林・水産業

チャンバーのサビ落としに、同社のフェルトディスクと併用しました。価格の高い物と比較しても落とせるサビは変わらないので、問題ありません。いい艶も出ていると思います。

対象商品:
09892696
2023-03-09
用途:
自動車とバイクのメンテナンス
有限会社ナカムラセンイ 様

金属を磨くのに使用します。表面全体に茶色く錆びた所(手で擦ると手に茶色く錆びが付く状態)の物を磨くのに丁度良いです。
 鏡面にしたい場合は、白棒で磨いた後に青棒で磨けば大丈夫です。

対象商品:
09892696
2022-05-30
用途:
バイクのスイングアームの研磨

手でバフがけしていましたが、初めて電動工具でやってみました。
やはり作業効率が段違いで感動しました。非常に短時間で顔が映るくらいに仕上がります。
しかし、バフの千切れカスの飛散がひどいので、屋内でやるのはちょっと厳しい感じでした。

対象商品:
09892696
2022-05-26
用途:
ちっちゃ!
Masterwork 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんなに少しなの?って驚きました。
白棒は初めて買ったのですが、ちゃんと調べてもっと大きいものにすればよかった。
すぐ無くなってしまう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
粒子の粗さは何番くらいでしょうか。
回答:
4000番相当です。
2024-05-23
質問:
プラスチック樹脂の研磨剤として使用できますか。
回答:
キズをぼかす研磨用途で使用はできますが、
ツヤだしの研磨用途ではご使用頂けません。
2024-05-23
質問:
はじめまして。プラスチック樹脂の研磨剤として使用できますか?教えてください。
回答:
ご連絡が遅くなりました事をお詫び申し上げます。

こちらの商品は、キズをぼかす研磨用途で使用はございますが、
ツヤだしの研磨用途ではご使用頂けません。

以上をご確認頂きます様お願い申し上げます。
対象商品:
09892696
2020-09-09