衛生用品・感染症対策


手指消毒剤 ハンドスキッシュEX

手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王 手指消毒剤 ハンドスキッシュEX 花王
(35件のレビュー)

・飲食店・ホテル・公共施設など様々な場面でお使いいただける指定医薬部外品の手指消毒剤です。
・ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%を有効成分とし、ウイルス・細菌に効果があります。
・すばやく乾き、乾いた後はサッパリ、ベタつかないので、衛生手袋の着脱が楽におこなえます。
・保湿剤【(グリセリン:湿潤剤・添加物)】配合。
・消防法上の危険物に該当しないので、備蓄等にも適しています。
・エタノール濃度(溶剤):65vol% 【指定医薬部外品】

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※[してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。
(1)患部が広範囲の人。
(2)深い傷やひどいやけどの人。
※[相談すること]
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。​
2.使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品(注意書き)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。​
※[使用上の注意]
1.使用に際しては、この容器の注意書きをよく読み、注意を守ること。
・飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をすること。異常が残る場合は医師の診断を受けること。
・気分が悪くなった時は、使用を中止すること。異常が残る場合は医師の診断を受けること。
2.保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意すること。
(4)火気に近づけないこと。
(5)ワックス、ペンキ、ニスなどの塗装面、木製品や紙製品、家具、床、衣料、メガネ、時計、宝飾品、皮革、樹脂材料(アクリルやスチロールなど)、ゴムは変色や膨潤、破損することがあるので付着しないように注意し、液が付着した場合は、すぐに拭き取ること。
(6)取り扱う場合、換気を充分に行うこと。
(7)初期火災の場合、大量の水またはアルコール用消火器で消火すること。
※手指の消毒以外には使わないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10922433 507211 1本(4.5L) 詰替え用 有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
オープン
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
10922467 507198 1本(800mL) ポンプ式 有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
39545256 507204 1本(800mL) 付替え用 有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途:
帰宅時・食事前の手指消毒
建設業・工事業

この商品は我が家の定番。コロナ感染前からの愛用品。使用感も良い。

対象商品:
10922433
2025-11-21
用途:
手指消毒に使用
社会福祉法人 見岳福祉会 様 (教育・研究機関)

すぐ乾くので使いやすい。
保育施設で使用するため、使いやすい。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
事務所内の除菌に
株式会社溝口組 様 (建設業・工事業)

机の除菌、入室の際の手の除菌等に使用。使いやすいところ置いて使用してます。

2025-04-21
用途:
感染対策の為

まだ感染対策が必要なので安価に購入できて助かります。リピート品です。

対象商品:
10922433
2024-02-22
用途:
エントランスにて入館者の消毒
不動産業

価格もお手頃で愛用しております!今後もロープライスよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10922433
2023-12-23
用途:
事業所入出者の手指消毒、物品等の消毒時
サービス業

サラサラ感があり、ニオイの違和感も無く、好評です。

対象商品:
39545256
2023-10-26
用途:
社内の感染予防

べたつきの少ない使用感、速乾で大変便利に感染予防が出来ています。

対象商品:
64037086
2023-06-07
用途:
詰め替え用を複数使い

間違えて大容量の詰め替え用を購入していました。このたび小さいサイズのスプレーボトルをモノタロウで見つけて複数購入。バッグに入れて持ち歩くには少し大きめですが、ロック機能もついていて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。