非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

タニタ手首式血圧計 BP-213

タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ
(21件のレビュー)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。
最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。
直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。
測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。
時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
持ち運びに便利なケースが付属します。

測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461294 BP213-WH
4,980
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途:
健康管理
その他業種

手首式なので袖をまくらなくて済みますし、バンドがふにゃふなでないので装着しやすく良かったです。表示も大きいので見やすくて満足です。

2025-03-11
用途:
作業の前に確認しました。
農・林・水産業

冬は、厚ぎなので手首で確認出来るので便利です。
以前は、上着をぬぐためたいへんでした。

2023-03-30
用途:
血圧測定時
医療・福祉・介護関連業

何よりリーズナブルで、手軽に持ち運びが出来るので、旅行などにも持って行って使用してます。

対象商品:
18461294
2022-03-01
用途:
普段使い、いつでも手軽に健康管理
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

手首で測定できる便利さを備えた、コンパクトで使いやすい血圧計。場所も取らないので、誰でもいつでも健康管理に使えるようオープンスペースに設置してます。測定精度もしっかりキープされているように感じます。

対象商品:
18461294
2022-06-06
用途:
日々の血圧測定に使用
建設業・工事業

手軽に計測する事ができるので、毎日定期的に計測しています。

対象商品:
18461294
2021-10-02
用途:
家族の健康管理
土屋製作所 様

手首にハメルだけで簡単に血圧が調べることができ、記録も出来るので良い。
比較的安価の部類ですが故障が無いことを願っています。

対象商品:
18461294
2021-06-02
用途:
健康管理
卸売・小売業

測定値の文字が大きくて見やすいし
カンタンに装着、操作できて助かります。

対象商品:
18461294
2021-02-12
用途:
毎日の血圧測定に。
その他業種

ワンタッチで装着でき赤いボタンを押すだけで測定開始し測定時の室温も記録してくれるようになっています。
ただプラスチックの収納容器に入らないので我が家では出しっぱなしになっている状態ですが機能にはまったく問題はありませんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。