学童・教育用品特集
学校・幼児施設の方必見 定番商品から運動会・イベント用品などのおすすめ商品をご紹介 楽器の取り扱いもあります
チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
(26件のレビュー)表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色ホワイト
材質石膏
長さ(mm)80
直径(mm)12.1
内容量1箱(100本)
注意
※皮膚敏感の方はチョークホルダーを装着してから使用してください。※チョークが衣類などに付着した場合は速やかに洗い落してください。
※幼児が手を届かない場所に保管してください。
※口に入れないでください。
※湿気の少ない場所で保管してください。
掲示用品 の新着商品
商品レビュー
2025-10-28
- 用途:
- 配送作業
卸売・小売業
以前はすぐに白色が手について嫌だったのですが、全然気にしなくて作業が捗って助かってます。凄くお勧めです。
2024-11-13
- 用途:
- 襖張替作業時に覚書として邸名や部屋名、並び順等を書きます
建設業・工事業
確かにチョークの粉が付きにくいです。お安いので助かります。
- 対象商品:
- 62793264
2024-04-16
- 用途:
- 商品を出荷するのに、カゴに付いたる黒板に店舗名を記入するのに使用
その他業種
商品レビューを見て購入させて頂きました。今まで手にチョークの粉がついてて困ってましたがこの商品は手に付かずに助かります。また購入したい商品です
- 対象商品:
- 62793264
2023-01-23
- 用途:
- 黒板に書く時
建設業・工事業
チョークケースに入れて使うので、それほど手に付く事を気にしていませんが、モノタロウブランド10%引きだったので、買ってみました。
触る時に手に付きにくいので良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62793264
2022-07-16
- 用途:
- 地面、壁、黒板等に書くため
農・林・水産業
送られてきた箱を開けてみたら2本ほど折れていました。梱包の参考にしてください。使った感じはカチッとしていて指にもつかず、いいと思いますよ。100本はお得ですが家で使うには何年分だろう。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。お届け時にご迷惑をおかけし申し訳ございません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07