オフィス・在宅家具特集


パイプ椅子 折りたたみ式

パイプ椅子 折りたたみ式 モノタロウ
(44件のレビュー)

一般的な折りたたみ式のパイプ椅子です。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付きです。
座面は、体が前のめりにならないよう若干上向きに傾斜させた設計にしております。
パイプフレームは直径約22mmのスチール製を使用しています。

用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事など簡易的な腰掛けように最適です。 質量(kg)3.4/脚 耐荷重(kg)80 張地合成皮革(PVC) 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785 パイプ径(Φmm)22 材質(フレーム)スチール 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×65×950 色(フレーム)シルバー 塗装粉体塗装 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)375×390 材質(中材)ウレタンフォーム、MDF 色(張地)ブラック 内容量1セット(6脚)
注意
※使用前に座面の表裏に破損や亀裂が無いか確認をしてください。接触時に不具合や違和感を感じる場合は使用しないでください。
※本製品にガタつき・破損・損傷を確認した場合は使用しないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※乳幼児や小さなお子様が手の届かない場所で使用してください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用はしないでください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で使用や保管しないでください。
※傾斜や段差、凹凸のある場所では使用しないでください。必ず水平で安定した平らな床面でご使用ください。
※不用意に寄りかかる、手をつく、傾けるなどの行為はしないでください。
※本製品の耐荷重は80kgです。耐荷重を超えるご使用はおやめください。
※座面の上に『立つ・飛び乗る・重いものを乗せる』などの行為はしないでください。
※勢いよく座らないでください。製品の破損や思わぬケガの原因となります。
※着座する際は、脚部が完全に開き固定されているか確認してください。
※着座する際は、座面に深く腰掛けてください。
※必要以上に傾けたり、揺らしたりしないでください。脚部が床に接した状態でご使用ください。
※小学生以上のお子様が使用する際は、思わぬケガを防ぐため必ず大人が立ち会い、正しい使い方を説明し安全指導を行ってください。
※開閉時は、可動部やパイプの交差部に指や手を挟まないよう十分注意してください。
※折りたたむ際は、背もたれを持ち、前脚を床につけたまま後脚を少し浮かせてから、座面をゆっくりと手前に持ち上げてください。
※座面の上に熱いものや濡れたものを直接置かないでください。座面の変色や変形、シミの原因となります。
※フローリングや畳の上で使用する際は、キズや破損防止として毛足の短いカーペットやラグ、チェアマットなどを活用してください。
※収納する際は、専用の収納台車を利用し同じ向きに重ね正しく収納してください。
※安全にご使用いただくため、定期的にネジやリベットのゆるみ、部品のガタツキやひび割れがないかご確認ください。
※汚れを落とす際は、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませてから使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52658997 シルバー 460
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途:
自宅の庭でのBBQ等
有限会社岩本設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前使っていた物が老朽にて使いづらいので購入してみました、
軽量で使いやすかったです。
価格も安価でしたので満足です。

対象商品:
52658997
2026-04-23
用途:
腰掛
三角屋呉服店 様

普通に腰掛けとして使っています 特にどうということはないけど値段は安いと思っています

2025-11-27
用途:
集会、会議

角度の付いている座面が、滑り落ちにくく丁度良いです。

2025-04-16
用途:
地区公民館集会用
日建コンサル 様 (建設業・工事業)

当地区も、高齢者が多くなり椅子にしてほしいとの要望あり。会議用机(発注済)と共に使用します。現在は、椅子のみの使用ですが大変好評です。

2人が参考にしています
対象商品:
52658997
2025-06-24
用途:
会社内の食堂用
製造業

社員食堂の椅子として購入しました
思ったよりしっかりしていて満足です

対象商品:
52658997
2024-12-04
用途:
休憩室で使用
将美建 様

事務用品店などで売ってある商品よりも安価で使用した感じも変わらないです

3人が参考にしています
対象商品:
52658997
2024-12-23
用途:
学習会場で使用
教育・研究機関

価格から少し心配してましたが思った以上に快適です。耐久性は如何なものかと思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
52658997
2024-05-16
用途:
社員休憩室に使用
製造業

安価な事もあり2回目の購入になります。

高価な物に比べると強度不足は否めませんが、通常の使用であれば問題ないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。