Dリングファイル(S型)
(26件のレビュー)ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプタテ型
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
ファイル の新着商品
商品レビュー
2025-11-17
- 用途:
- 書類ファイル
サービス業
ファイルしたまま書類が綺麗に開けるのでPC入力時重宝しています
書類の出し入れも簡単です
今まで他のタイプのファイルを使っていましたが、徐々に買い換えたいと思うほど気に入っています
- 対象商品:
- 34946037
2024-02-20
- 用途:
- 総勘定元帳のファイリング用
建設業・工事業
年度別に色分けして長年利用しています。安価で軽いが耐久性もそこそこあり長期保管必須の書類用に重宝しています。
- 対象商品:
- 08251537
2024-01-05
- 用途:
- 書類整理
株式会社めぐとも 様
(サービス業)
いろいろ使ってみましたが、このシリーズが最も使いやすいです。ある程度の長期の書類保管に重宝しています。
- 対象商品:
- 34946037
2022-08-30
- 用途:
- 研修用の資料製本に
サービス業
標準的な形状ですがリング構造や留金は使いやすく落ち着いた色調のため、研修用の資料製本用途として何度もリピートしています。
また、廃棄時の金属部取り外しも容易なため助かります。
- 対象商品:
- 34946082
2022-04-07
- 用途:
- 帳簿ファイリング
サービス業
帳簿関係は、全てこのシリーズで揃えています。
カラーはブルー、ピンク、イエロー、グレー、厚みは2センチ、3センチを持っていますが、落ち着いたカラーリングが非常に気に入っていて、機能も満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07