パイプ式ファイル
(119件のレビュー)文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
色ブルー
種類チューブファイル片
タイプタテ型
穴数2
適合サイズA4判
穴間隔(mm)80
材質(表紙)PP貼り、紙芯
材質(金具)スチール
開閉片開き
内容量1冊
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※とじ厚は、WEB掲載の寸法が正しく、商品の背表紙記載寸法は間違っています。ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
ファイル の新着商品
商品レビュー
2026-01-19
- 用途:
- 業務管理用
定期的に購入してます。
今回10個発注のうち、1個ビニール部の破れがありました。
品質管理お願いします。交換等手間など割に合わないのでそのまま使います。
報告代わりに投稿です。
2026-04-03
- 用途:
- 事務用資料の保存
菜果とうがね 様
(農・林・水産業)
他社の製品に比べ幅を取るが、数冊しか使わないのでさほど気にならない
安いので良い
2025-11-24
- 用途:
- 事務作業
製造業
工場日報類の保管用に購入しました
価格安い為か固定金具の端面処理悪く
怪我に至る事は無いと思いますがバリ立ち気味で触り心地良く無い
2025-08-11
- 用途:
- 事務用
建設業・工事業
価格が魅力的なので購入しましたが注意が必要です。
本体幅より綴じ金具幅が狭いので、大手メーカーの同じ綴じ幅の物より1サイズ上の本体幅になってしまい書庫の幅を取ります。例えば閉じ幅27mmの物の本体幅は約57mmなので、大手メーカー物より幅が10mm以上大きくなります。用紙を直接綴じると綴じ金具一杯に入れても前後共に10mm程度の余裕が出来るので、ポケットファイルのように1頁当たりの厚みが大きくなる物のファイリングには適しています。
5人が参考にしています
2025-09-07
- 用途:
- 書類のファイリング用
サービス業
有名事務機メーカーと同等の品質感 お安く買えて助かる、良い商品
2025-06-19
- 用途:
- 仕事場で
株式会社山岸 様
(サービス業)
しっかりしたファイルなので、重さがあっても安心して使えます。
2025-06-02
- 用途:
- 会議の議事録綴じ
その他業種
メーカー品と遜色なく価格が安い。メーカー品と背厚比較で僅かに綴じ枚数が少ない程度。止め金具もしっかりしている。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07