コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト
(13件のレビュー)熱に強い設計。差込口が180°可動。
材質
本体:ABS樹脂
ホルダー部:PBT樹脂
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
内容量1個
ホルダー部:PBT樹脂
注意
※仕様が変更になる場合がございます。
OAタップ/電源タップ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08514247
2022-10-09
- 用途:
- 出張時
ペクッド 様
(建設業・工事業)
主張時にビジネス・ホテルに連泊しますが、コンセントが足りない場合に重宝しています。デジカメのバッテリーなど長時間(または一晩中)充電しておかなければならない品物が多いので助かっています。
- 対象商品:
- 08514247
2018-01-05
- 用途:
- 電源増設
サービス業
まとまった数が早急に必要だったのですが、そのストック量に感心しました。事前の電話担当者の応対は、少し不快で不安になりましたが、迅速な発送・梱包にも満足しました。
- 対象商品:
- 08514247
2017-08-30
- 用途:
- 3Pプラグをつなぐため
NSN麻布十番 様
(卸売・小売業)
3Pプラグを2Pに変換するアダプタよりこちらの方が安いし差し口も増えるので便利でした
- 対象商品:
- 08514247
2015-10-26
- 用途:
- 上部からコンセントを挿したい時。
好きな方向からコンセントを差すことが出来ますので便利です。薄くてコンセント周りがスッキリします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08514247
2017-12-02
- 用途:
- コンセント増設対応及びプラグの差込角度変更
我が家の廊下にあるコンセントはそのままプラグを差し込み電化製品を使用すると廊下巾が狭くプラグコードが足元で引っ掛り転倒しそうになったりする事があり、壁沿いにプラグの差込角度を変更する事で危険を防止する事ができました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07