HACCP特集


温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D
(6件のレビュー)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー
温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録
空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。
温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能
データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能

用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 設置方式据置 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ 温度表示方式デジタル 特性なし WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃) 内容量1台
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
校正証明書
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57377197 AD5696 お試し用SDカード、ACアダプタ、取扱説明書 なし
18,000
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57377197
2024-06-28
用途:
工場内の環境の見える化

以前にも購入しており今回2回目で合計4台使用しています
工場内の気温、湿度を管理でき熱中症対策に大変便利です
警告アラーム機能が付いている為あらゆる異常を知らせてくれます。

対象商品:
57377197
2021-10-07
用途:
現場の温湿度確認
製造業

昨年1台、今年1台WBCTより、倉庫/現場の温湿度を確認するために購入。
近くにコンセントさえあれば、必要な時にデータ抜き取りすればいいのでお手軽。

対象商品:
57377197
2018-09-26
用途:
数日間の温度や湿度の遷移を調べるため
製造業

機能的には、満足しています。ただ設定は直感ではできないので、マニュアルは必須です。

対象商品:
57377197
2017-07-19
用途:
閉店後の店内の温度状況を知るためです
株式会社升本フーズ 様

使い方が難しいのかと思いましたが、難しくなく、別売りのものも買う必要がなく
お安く大変満足しています。

対象商品:
57377197
2019-09-25
用途:
展示場の常時監視
日立造船株式会社 様

データの記録が項目ごとに区切られていないため、CSVをダウンロード後EXCELで区切り位置の処理を実施する必要があり面倒である。

1人が参考にしています
対象商品:
57377197
2019-04-02
用途:
建設現場の環境調査。
建設業・工事業

熱射病や熱中症の対策の温度計と判らずに買ってしまった。ロガーの意味は無かった。
表示に使用目的をはっきりと判る様にして欲しい。
コンクリートの打設温度管理に使かいたいが役に立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。