HACCP特集


デジタル温度計 表面温度用

デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ
(10件のレビュー)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。

用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 測定周期(秒/回)約2 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.7MB)
注意
※購入時に付属している電池は動作確認用のモニター電池です。
※本体及びセンサ部は防水構造ではありません。
※直射日光や高温多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないでください。
※強力な電磁波を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないでください。
※断線による故障を防ぐため、リード線の付け根を折ったり引っ張ったりして使用しないでください。
※腐食性ガスや爆発性ガスが発生する場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68283793 -
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68283793
2026-04-13
用途:
クルマのラジエターの温度管理(2個必要ですが)
たけしまもけい 様

クルマのラジエターの上部と下部に装着 停車時から走行時まで 常に水温の管理ができる

2025-11-04
用途:
廃盤部品の代替品に購入
製造業

ばっちり代替品として機能しました。
ボタン電池の持ちも液晶表示の為期待でき重量も軽く取り付け
も簡単でした。

2025-09-08
用途:
電子基板の温度測定

センサ部分を基板に貼り付けて測定しています。まったく問題なく使用できています。スイッチがないので電源を入れっぱなしですが,ふつうの温度計と同じです。

2025-07-02
用途:
車のエアコン風のチェック
製造業

2秒に1回サンプリングされるので良いと思う。
色が白だとダッシュボード上に載せた場合ガラスに反射して運転しずらいので黒もあると良い。

対象商品:
68283793
2023-11-22
用途:
配管温度

ステンレス配管に張り付けて周囲に保温材を巻き付けて温度測定に使用
配管の中の温水との誤差が-0.2度だったので個体の表面温度測定には
とても良い商品だと思います。

他にA社さんとB社の商品でも同様に温度測定したところ
A社さん-2.2℃ B社さん-2.3℃でしたセンサー部分の形状が円柱なので配管に密着しにくいのが誤算の原因だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68283793
2023-12-15
用途:
温度管理
製造業

タイルの表面や張り合わせている隙間などの温度を測定するのに使用。
先端がフィルム形状なので使いやすい。

対象商品:
68283793
2023-01-14
用途:
ガラス表面温度の測定

センサーが薄くて表面への貼付けの仕上がりは綺麗です。本体の穴加工は開口に対して被さり代が少ないので穴開けがシビアなのでもう少しゆとりが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68283793
2021-10-06
用途:
チューブ内温度の計測
建設業・工事業

測定したかったチューブ内温度を、こちらのデジタル温度計のセンサーは先端が細いため
隙間からうまく入れることが可能で、役立ちました。
温度も性格でよかったです。
スイッチのON OFFがなく、電源が入りっぱなしという点だけが残念なので
☆4つにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
校正証明書付きの商品はありますか。
回答:
取り扱いございません。
2022-03-30
質問:
取扱説明書がついていません。
回答:
取扱説明書はWEB上に掲載させて頂いております。そちらよりご確認ください。
2022-03-30