MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355

MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学 MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学 MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学 MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学 MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学

MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。

粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8 種類電動ファン付き呼吸用保護具 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) フィルターNMF-500Kフィルター 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) 指定防護係数11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
衝撃吸収ライナー
公称稼動時間(時間)
騒音値(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22926898 LS-355WP;SAM 飛来落下物。TIG溶接など、両手を要する作業 約880 ポリカーボネート - ダクトアルミカバー 8.5 70
89,600
86,980
95,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。