油圧作動油 ハイドロリックオイル
(64件のレビュー)耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
工業用潤滑油 の新着商品
商品レビュー
2026-03-03
- 用途:
- 乗用草刈り機のHST用
サービス業
価格が安いので大変助かります。メーカーの指定時間ごとに安心して交換作業ができます。
2025-12-05
- 用途:
- 薪割り機のオイル交換
佐藤左官工業所 様
(建設業・工事業)
5トンの殿堂薪割り機の油圧オイルとして使用
量も少し余るくらいで丁度いい!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45528755
2025-11-02
- 用途:
- 機械油として
建設業・工事業
オイルとしての性能は分からないのですが特に不具合はないので大丈夫なのではないでしょうか。それよりも容器の注ぎやすさ、場所を取らないで置けるところ、あと色が見つけやすくて良いですね。耐久性は3年ほどなので、日に当てても大丈夫なのかまでは分かりません。
- 対象商品:
- 45528755
2025-12-24
- 用途:
- コンバイン作動油交換
運輸・通信業
コンバインの作動油の交換の為、使用しました。交換後の各油圧、動作も問題有りません。この価格であれば今後は気軽に交換出来ます。
2025-12-24
- 用途:
- 油圧機器への交換、修理用
サービス業
モノタロウハイドロ20Lが戻ってきてくれて、本当によかった!!
2025-10-21
- 用途:
- 船のハンドルのオイル
農・林・水産業
船のハンドルのオイルとして購入
安くてちょうどよかったです
1人が参考にしています
2025-05-08
- 用途:
- プレス機械の作動油として
プレス機械が、オイル漏れを起こしているので、修理までの間に補給用として購入価格も安くつなぎとしては満足しています。オイル自体もメーカー品と比べても遜色なしです。
1人が参考にしています