リチウムグリーススプレー
(804件のレビュー)スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※火気厳禁 ※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18466972
2025-12-19
- 用途:
- 機械整備全般
運輸・通信業
皆さんも書いていますが、セロテープで貼った
延長ノズルの二回目以降の扱いに困る。
グリスとしての粘度は問題ないのですが、
噴射時からグチュグチュの泡状態で隙間に入っている感が無い。
スプレーグリスなのだから噴射時はサラサラで浸みこんでいき、
溶剤が飛ぶと、ねっとりなグリスになって貰いたい。
2025-12-21
- 用途:
- 車庫シャッターのスライド部分
卸売・小売業
手動昇降のシャッターが古くなって、季節によって動きが悪くなることがよくあります。スプレーなので、巻き込み部の軸受けにもグリスが届いて重宝しています。
2025-09-08
- 用途:
- 金属駆動部分の潤滑用に
特別養護老人ホーム緑苑 様
(医療・福祉・介護関連業)
老人ホームの浴室ストレッチャーの駆動部分に使用したりと比較的油が長持ちして欲しい部分に使用している。潤滑油やシリコンスプレーではあまりもたない時にはグリーススプレーを使用している。
モノタロウ製で安価で購入できるので大変満足している。しかも15%オフの時に購入すればかなりお得に購入できる。
2025-11-04
- 用途:
- お得です
農・林・水産業
迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。
2025-07-25
- 用途:
- 製造機器のメンテナンス
有限会社 昭和製菓 様
(製造業)
製造機器でギア部分のメンテナンスに使用しております、以前使用していたグリスですと匂いがあり、メンテナンス時の拭き取りに時間が掛かっていましたがリチウムスプレーにして、拭き取りが楽になりました。
2人が参考にしています
2025-12-23
- 用途:
- 機械の潤滑
他の類似商品よりコスパよく重宝しています。新品を初めて使うときはかなりよく振ってからじゃないと泡状のグリスになりません。
2025-12-15
- 用途:
- オートバイのメンテナンスで使用
程よい粘度でいつも役にたっています、安価なのでここ数年、グリーススプレーはモノタロウブランドのこのスプレーだけしか使用していないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ちょう度を教えてください。
- 回答:
- #2となっております。
2024-08-22
- 質問:
- ゴム、樹脂、プラスチックに使用可能でしょうか。
- 回答:
- こちらの商品は金属部の潤滑用となっております。
ゴム、樹脂、プラスチックへの使用はお控えください。
2024-08-22
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07