日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
(87件のレビュー)

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。

用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大) 内容量1本
注意
※液体はボトル内で保管出来ませんので、噴射使用後に残った液体を全部取り出して下さい。
※ガソリンなどの爆発する液体は絶対に充填しないで下さい。また酸性やアルカリ性の液体も充填しないで下さい。
※アルコールは濃度75%以上のものは使用できません。
※塗装にはご使用頂けません。逆さ使用もできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※使用の目安に関してはあくまでも目安なので使用の範囲内であっても使用できな場合がございます、。使用の際は必ずテスト使用の上、ご使用するようにお願いします
安全バルブが630kPaで働くので560~700kPa以上の圧はかからない仕様になっています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05608478 M-1011 アルミ 190
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
05608487 M-101 ステンレス シルバー 320
6,298
6,928 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途:
脱脂作業
鍵駅 様

シリコンオフを、以前は、プラスチックの溶液使用可を使っていましたが、数か月も使用に耐えきれないので、此方を購入。
エアー充電はいりますが、強度、使用とも、問題ないです。

2025-11-26
用途:
エアダスターの代替
その他業種

エアダスターの代わりとして購入を検討している皆様、全く期待しないほうがよいです。

圧が600kPa程度しかかからないのでエアの連続噴射はせいぜい30秒。(加圧はゲージで確認済み)
本体はステンレス製でガッチリしていて、リリーフ圧が1000kPaあたりでもいけそうだが、全く使い物にならない。
一緒に購入したリフィーラー用ノズルとともに純粋に無駄な出費だった。

ステンレス製の本体の見た目だけは「映える」ので、飲料を入れたステンレスボトルにでも転用しようかな。

5人が参考にしています
対象商品:
05608478
2025-08-07
用途:
パーツクリーナー用

パーツクリーナーを一斗缶で購入したので併せて購入しました。
霧状にはなりませんが、こちらの使用用途に問題なく、漏れもなく普通に使えます。

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
バイク用メンテナンス
大輪 商事 様

今迄、通常のパーツクリーナーを使用していましたが、空き缶が増えていくのが悩みの種でしたが、この商品を購入したおかげで空き容器に悩む事が無くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
05608478
2024-09-29
用途:
ガレージ作業での油脂清掃
運輸・通信業

ブレーキパーツクリーナー18Lを使うために購入、液量150ml程度入れて、コンプレッサーでエアーを入れ使用しました。ノズル無しは普通のスプレー位の噴射範囲で、ノズル使用はピンポイントでの使うときに良さそう。噴射の勢いがあり満足しました。

5人が参考にしています
2024-02-14
用途:
イソプロピルアルコールを入れて、機器の洗浄に使っています。
不動産業

ノズルはたたんだ状態と、伸ばした状態の二つで、たたんだ状態では広い面の作業に適し、伸ばした状態では、狭い所や、機器の奥まで洗浄液が届きます。また、伸ばした状態では、水やアルコールの様な液体なら、2~3m位先迄飛ばせます。以前購入した同品は、細いノズルが抜けて壊れてしまったので、リピで購入しました。
請われた物も、普通のスプレー缶としてはまだまだ使えますので、使え分けて使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05608478
2024-02-02
用途:
機器のメンテナンス
株式会社セーフティサービス 様

パーツクリーナーを一斗缶で購入し
こちらの商品で使っています
圧力が落ちたらAirの追加も容易です
漏洩検知液にも利用出来そうなので追加購入しました

5人が参考にしています
対象商品:
05608478
2024-03-31
用途:
エアダスターの代用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも大きく造りがしっかりとしています。スプレーとしてではなく細かい部品の埃を飛ばす目的で買いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07