日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ
(30件のレビュー)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。

用途
自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応 内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※火気厳禁
※日光から遮断し、40度以下の場所で保管してください。
※蓋を開ける際はゆっくりと引っ張りながら開けてください。強く引っ張ると液が飛び出すおそれがあり危険です。
※ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、マスクなど保護具を着けてください。
※蓋を開ける際にウエス等で蓋を覆ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57645035 MBPC18
9,698
10,668 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途:
洗浄

容量が多く値段も安いのでじゃぶじゃぶ使える。洗浄力も満足。

対象商品:
57645035
2026-02-19
用途:
自動車の各部洗浄

速乾性に比べ汚れのひどい部分の使用に使い勝手が良い。

対象商品:
57645035
2025-08-09
用途:
洗浄
その他業種

缶スプレータイプを使用するより経済的です。
溶剤対応のスプレーボトルに入れて使用してます。
缶を処理する手間が減ったのと、場所を取らず満足してます!

1人が参考にしています
対象商品:
57645035
2025-10-10
用途:
自動車整備
製造業

DIYレベルでは十分です。モノタロウの溶剤用スプレーに詰め替えて使用しています。

対象商品:
57645035
2025-06-18
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

市販の速乾タイプ缶スプレーより乾燥が遅いのでよく汚れが落ちます。
詰め替え式スプレーで使っていますが、コスト的にもとても助かりますし、スプレー缶ゴミの削減にもなってとても良いです。

1人が参考にしています
2025-06-29
用途:
パーツ洗浄
製造業

缶スプレータイプのパーツクリーナーよりも洗浄をしっかりできる気がします

対象商品:
57645035
2024-08-12
用途:
オイル汚れて、洗浄に

噴霧後の乾きが程よく、ブラシでゴシゴシ、ウエスでふきふき
洗浄力も良く、使い勝手いいです。

対象商品:
57645035
2024-04-10
用途:
バイクメンテナンス

一般的なパーツクリーナーだと漬け置き洗浄がやりずらいですが、なかなか乾燥しないのでしっかりと洗浄できます。本来の使用方法と異なりますが、接着剤で固めたものの剥離にも使ってます。長時間漬けておくと接着剤がぼろぼろと崩れるので容易に除去できます。樹脂は長時間接触させないほうがよいでしょう。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07