シリコンルブスプレー
(199件のレビュー)シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2026-02-04
- 用途:
- サッシ扉の通りよくするのに
農・林・水産業
サッシ扉、いろんなレールの滑りをよくするのにイイ感じに
2025-12-09
- 用途:
- 除雪機の排出部分に使用
その他業種
除雪した雪がくっつきにくいので、スムーズな排出ができる。
1人が参考にしています
2025-09-22
- 用途:
- バイク プラスチック部分
サービス業
バイクの洗車時に使用。保護・防水・艶出しなどの目的で使っています。
汎用性が高く無臭なので大変満足していますが、さらに改良されるよう☆はやや満足です。
- 対象商品:
- 05620501
2025-08-24
- 用途:
- 車のエンジンルーム掃除
製造業
車のエンジンルームの掃除で使用しています。黒い樹脂部分やホース類が艶出しや劣化の防止になります。何度もリピートしてます。
2025-07-03
- 用途:
- 自動車やバイクの整備に
カスタマーサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
サラサラ過ぎず、ベットリ過ぎず、良い塩梅の粘度で使い勝手が良い。リピート購入です。他のユーザーの報告どおり、確かにノズルが不便なので「ドライブジョイ・ハイルーセン」の折り畳みノズルに付け替えて使用しています。
1人が参考にしています
2025-11-22
- 用途:
- ベアリング部などの潤滑に使用
医療・福祉・介護関連業
外のゲート車輪などに使っても割と長持ちするので良いです。
2025-09-29
- 用途:
- 潤滑メンテ
556では、ない箇所に使用しています。
問題ありません。
2025-01-11
- 用途:
- クルマのドアモールや流水経路、樹脂面、家屋の屋外各部に
自動車・二輪車・自転車関連業
クルマのドアモールや流水経路、樹脂面、家屋の屋外各部に、保護・防水・艶出しなどの目的で使っています。
汎用性が高くて安価な定番商品ですので、幾度となく繰り返し購入してきましたが、何の不満もありません。
無臭なのもありがたいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07