毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら
2026年2 4 月の 販売開始商品数 >>> 18

はしご兼用脚立

はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ はしご兼用脚立 モノタロウ

国内大手メーカー品の高品質な商品です。
片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。
長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。
また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。
さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。

用途はしご・脚立作業に 仕様天板トレー形状 材質アルミ合金 規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 構造中折れ式 踏ざん踏面幅(mm)60 踏ざん間隔(mm)309 最大使用荷重(kg)100 使用角度(°)75 内容量1台
取扱説明書: (2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※はしごで使うときは、必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
※はしごや脚立が安定しない場所には、設置しないでください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。
※両側の開き止め金具を確実にロックしてください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57295257 - 3.6 3 0.81 1.71 278×162
9,298
10,228 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57295275 - 4.5 4 1.1 2.33 278×162
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57295291 - 5.8 5 1.4 2.94 278×167
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57295300 - 7.2 6 1.7 3.56 278×167
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
57295309 - 9 7 1.99 4.18 278×167
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。