毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 8 月の 販売開始商品数 >>> 23

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
(2827件のレビュー)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。

用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプグラファイト 販売区分業務用 内容量1本
注意
※ワイパー以外の用途には使用しないでください。
※自動車整備工場やガソリンスタンドスタッフ等、専門スタッフによる交換を推奨します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷がつく恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検・交換をおすすめいたします。
※撥水加工をされている場合、加工の状態や相性などにより、ビビリが発生する場合がございます。撥水加工されている場合、撥水ワイパーのご使用をお勧めします。
※断面形状が台形の場合は取付け出来ません。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
適合サイズ(mm) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68945646 - 325 6 -
329
362 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
68945655 - 700 8 -
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2827
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-09-11
用途:
車のワイパー交換
その他業種

普通のグラファイトワイパーです。高級品と比べてゴムにクセが付きやすい(鳴き・吹残しの原因になる)のが難点です。そんなときはワイパーブレードのゴムを一度抜いて上下逆に刺し直すと長持ちします。ゴムだけ交換するのもよいでしょう。安いのでリピート購入しています。

2026-09-08
用途:
車のワイパー
アトリエ ダン 様 (その他業種)

毎回このワイパーをフロント2本・リヤ1本車検ごとに交換。ゴムだけよりも一体のこの商品の方が価格も手ごろで見た目も一新して快適です。ふき取りも遜色ないのでお勧め商品です。最近モノタロ・スノーワイパーがサイズが減り価格も上がったので年中このワイパーです。

2026-09-03
用途:
ワイパーブレード交換

この値段で売って利益が出るのか心配になるくらいお値打ち商品です。交換してから本日雨が降ったのですがふき取り性能も問題なく鳴きもなくなり買ってよかったです。ゴムのみの交換より安いとは信じられません。

対象商品:
48667982
2026-06-11
用途:
自家用車に使用
リサイクルショップ 火木土 様

以前購入した事が有りましたがその時の物はビビリ音が出たり耐久性もあまり良く無かった記憶が有りましたが今回はその辺りの改善はされているだろうと思い注文しました。早速、取り付け雨天時の使用もしましたが拭き取りもビビリ音も改善されており満足のいく物でした。値段も値上げ商品が多い中安くて助かります。次回もリピートしたいと思います。

2026-08-15
用途:
ブレード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてう良いものだと思う。今まで、ゴムの買って交換していたが、安くブレードごとで売っていたので買いました。やすくて良いものだと思う。

2026-07-02
用途:
サービスカーのワイパー交換

水はけが気になると運転に支障が出るので、定期的に全交換します。視界良好のほうが安全です、そんなに気にするほどの金額でもないですしね、まとめて購入してます。ビビりもないからいいです。

2026-06-10
用途:
交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

リフィルよりもブレードの方が安いのがよくわからない商品価格ですが品質は良好で何の心配もないです。
窓に撥水コーティングしていたりするとそちらとの相性はわかりません。コーティング等無しの窓ガラスには十分役をしてくれます。きれいに拭いてくれます。ビビりもありません。

2026-06-12
用途:
改良されてますね
自動車・二輪車・自転車関連業

以前からも数回リピートしています。
今回、手にとって見たところ
ワイパーゴムの色がグレーからブラックに変更されていて
非常に良い!と思った

価格もリーズナブルですから、モノさんワイパー以外は買いません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6人が参考にしています
2022-10-21
質問:
ワイパーですが、ゴムも含まれていますか。
回答:
ワイパーゴム付きの商品でございます。
3人が参考にしています
2021-04-01
質問:
こちらの商品の左ハンドル専用の取り扱いはございますか。
回答:
左ハンドル専用の取り扱いはございません。
2021-04-01
質問:
形状:Uクリップ(9×3)とは何を意味しているのでしょうか。
また、幅はどの部分のことでしょうか。
回答:
本商品の【9×3】はUクリップの規格でございます。
幅は、使用しているワイパーゴムの幅のことでございます。
1人が参考にしています
2021-04-01
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
21人が参考にしています
2018-03-08